カテゴリ
- 測定用品(3)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(61)
- SMC(16)
- ネオフレックス(16)
- サンドビック(12)
- Canon(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 河村電器産業(6)
- 岡崎精工(5)
- 七星科学研究所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- HUBER & SUHNER(4)
- RS PRO(4)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- リンナイ(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
「rf-11」の検索結果
特価

P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-11.2材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
15mm ナスカン(プラスチック製・5個)
エスコ(1件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。エスコ品番EA628RF-115材質ポリアセタール樹脂使用荷重(kg)【平均】27.2寸法A(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)52開口幅(mm)4.0
シクネスゲージ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(9枚)翌日出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
DC10.8V ドライバードリル 充電式
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に