カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(355)
  • 椿本チエイン(158)
  • SMC(67)
  • SIEMENS(32)
  • AMPHENOL(28)
  • RS PRO(26)
  • SAMTEC(20)
  • 京セラ(16)
  • ADVANTEC(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • RADIALL(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • マキタ(10)
  • マパール(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • ネグロス電工(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-001」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA724RF-1
パイプカッター(1枚刃) エスコパイプカッター(1枚刃)エスコ
134,000税込147,400
1個
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2アズワン品番65-2114-74
1/2"sq ユニバーサルジョイント エスコ1/2"sq ユニバーサルジョイントエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RF-1
100mm/ 9枚組 シクネスゲージ エスコ100mm/ 9枚組 シクネスゲージエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RF-1
1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)2.5刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-1シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSXコート
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ エスコ調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入アズワン品番65-9339-39
[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ[EA742GB-33用] 温度センサーエスコ
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説