カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スバル(341)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • Qlight(54)
  • ホーザン(18)
  • サンドビック(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • RG(レーシングギア)(9)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
  • 日本エレパーツ(7)
  • 清水製作所[継手](6)
  • BELDEN(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • コクヨ(4)
  • trad(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • オルガノ(4)
  • VAN DAMME(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-12」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-125 オーリング (固定用/5個) エスコG-125 オーリング (固定用/5個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
内径(Φmm)124.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-125外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
G-120 オーリング (固定用/5個) エスコG-120 オーリング (固定用/5個)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
内径(Φmm)119.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-120外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ[EA898RG-11用] トリマーブレードエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300アズワン品番65-2237-46
[生木用]カーブ鋸 エスコ[生木用]カーブ鋸エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
EA599RG-2用替刃。
刃長(mm)330材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#120寸法(mm)230×280アズワン品番64-7841-97入数5枚
0.12mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.12mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-12
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
565税込622
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#1200寸法(mm)230×280アズワン品番64-7842-08入数5枚
ハンディバリカン(充電式) エスコハンディバリカン(充電式)エスコ
17,300税込19,030
1台
翌日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-45
12.7mm ステープル(200本/箱 黒) エスコ12.7mm ステープル(200本/箱 黒)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575AH-3適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
9.53mm ステープル(200本/箱 白) エスコ9.53mm ステープル(200本/箱 白)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575AH-2適応RG-6、CAT6、NMケーブル線:14/2、14/3、12/2