カテゴリ

  • 測定用品(44)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Kawasaki(179)
  • ミツビシ(155)
  • StarTech.com(114)
  • CONTEC(コンテック)(99)
  • ダイヤトレンド(94)
  • 佐藤計量器製作所(83)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
  • マザーツール(63)
  • omron(オムロン)(61)
  • 北陽電機(56)
  • JAPANNEXT(56)
  • 三菱ふそう(55)
  • アズワン(50)
  • ホンダ(48)
  • SIEMENS(45)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • A&D(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh10」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
455税込501
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
V型レール用アンカー 一連 19×10×40mm エスコV型レール用アンカー 一連 19×10×40mmエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)連数一連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×10×40アズワン品番65-2311-78ねじサイズM4×10
5x 15mm ボールロックピン エスコ5x 15mm ボールロックピンエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
戸車用レール A型/アルミ製/シルバー 9×2000mm エスコ戸車用レール A型/アルミ製/シルバー 9×2000mmエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質アルミシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000アズワン品番65-2312-06
戸車用レール V型/アルミ製/シルバー 15×1800mm エスコ戸車用レール V型/アルミ製/シルバー 15×1800mmエスコ
1,130税込1,243
1個
翌々日出荷
材質アルミシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×7.7×1800アズワン品番65-2311-76
戸車用レール V型/アルミ製/ブロンズ 15×1800mm エスコ戸車用レール V型/アルミ製/ブロンズ 15×1800mmエスコ
1,230税込1,353
1個
翌々日出荷
材質アルミブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1800アズワン品番65-2311-77
戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mm エスコ戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mmエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質アルミブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000アズワン品番65-2312-07
V型レール用アンカー 二連 19×10×40mm エスコV型レール用アンカー 二連 19×10×40mmエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)連数二連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×20×90アズワン品番65-2312-05ねじサイズM4×10
5x 30mm ボールロックピン エスコ5x 30mm ボールロックピンエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:30、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
5x 10mm ボールロックピン エスコ5x 10mm ボールロックピンエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:10、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル) エスコ[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)エスコ
3,080税込3,388
1台
当日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7アズワン品番65-2176-88
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001
リーククランプテスター(フレキシブル) エスコリーククランプテスター(フレキシブル)エスコ
132,000税込145,200
1台
翌日出荷
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)アズワン品番65-2167-35
熱中症暑さ指数計 エスコ熱中症暑さ指数計エスコ
4,010税込4,411
1台
当日出荷
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
デジタル温度計(防水型) エスコデジタル温度計(防水型)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
付属品プローブキャップ寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)防水性IP65準拠
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
仕様本体付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケースエスコ品番EA709D-16質量(g)約230(電池込み)電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)適合規格JIS C 1302 準拠定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V動作方式Δ-Σ方式表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライトサンプルレート(回/s)約2レンジ切替オート交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600VEMC規格IEC61326確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)定格電流(mA)1.0~1.2極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音リード線アースリード:長→約1.8m最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)導通(Ω)30以下でブザー音
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
5,970税込6,567
1台(1台)
翌日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃質量(g)81(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ校正サンプリング約3回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11
アナログ絶縁抵抗計 エスコアナログ絶縁抵抗計エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計付属品テストリード、携帯ケースサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm定格電圧500V使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
仕様テストリード長:約85cm付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット寸法(mm)88×37×186(H)表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時)交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)アズワン品番64-2255-77静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
付属品ソフトケース寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントコード長さ(mm)約700電池寿命(時間)約60使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)動作原理二重積分方式交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)静電容量50n/500n/5u/50u/100μF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1μF、確度:±(5.0%+5dgt)直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
[アナログ]絶縁抵抗計 エスコ[アナログ]絶縁抵抗計エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ測定範囲0/100MΩサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm目盛0.05/0.1/50/100MΩ最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
温度・湿度データロガー エスコ温度・湿度データロガーエスコ
30,500税込33,550
1台
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)249(電池含む)電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh記憶容量温度、湿度 各16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りセンサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。アズワン品番64-7913-45インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
温湿度データロガー エスコ温湿度データロガーエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池アズワン品番65-2177-08
[電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ[電波]掛時計 EA798シリーズエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))アズワン品番65-3892-27
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-07
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
530税込583
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-04
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-08
可燃性ガス検知器 エスコ可燃性ガス検知器エスコ
58,000税込63,800
1台(1台)
翌日出荷
ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。
質量(g)370電源単3電池×4本使用温度範囲-10~+60℃・80%RH以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×65×42感度5ppm(ガソリン)対象ガスガソリン・プロパン・天然ガス・重油など検知方式半導体ガスセンサ/拡散式プローブ長(mm)400
デジタルミニ照度計 エスコデジタルミニ照度計エスコ
16,100税込17,710
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 あらゆる可視光の測定に対応。 データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源)アズワン品番65-2167-41
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
7,680税込8,448
1個
翌日出荷
収納ケース付 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VACアズワン品番65-2167-33
大型液晶ディスプレイ エスコ大型液晶ディスプレイエスコ
103,000税込113,300
1台(1台)
翌日出荷
タイプパネル方式:VA出力(W)音声:8+8定格周波数(Hz)50/60解像度3840×2160待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
音声案内機 (人感センサー付き) エスコ音声案内機 (人感センサー付き)エスコ
36,300税込39,930
1個(1個)ほか
翌日出荷
材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
温湿度計 (デジタル) エスコ温湿度計 (デジタル)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
裏面スタンド付き。
材質プラスチック質量(g)20測定範囲(℃)温度:-10~50、湿度:20~99%RH分解能(℃)温度:0.1、湿度:1%RH機能最高最低温度表示電源(個)LR1130×1 (付属)サイズ(mm)58 (W)×11 (D)×33 (H)
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RHエスコ品番EA742CA-3A質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
LED照度計 エスコLED照度計エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
質量(g)約230(電池含む)電源単3電池×2本(付属)精度±3%rdg±5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169分解能0.1Lux電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)コード長さ(cm)約23~50測定範囲(Lux)0~199900温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)表示更新時間0.5 / 1回誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%