カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カワムラサイクル(18)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ロックペイント(7)
  • 三桂製作所(7)
  • Raise3D(7)
  • 山田機械工業(7)
  • ゴールドメダル(6)
  • ダイキン工業(4)
  • 富士電機(4)
  • 摂津金属工業(4)
  • 富士電機機器制御(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • JAPPY(3)
  • アイゼン(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-22」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥135税込¥149
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • 25mm バックル(スチール製/5個) エスコ

    25mm バックル(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    当日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-225寸法(mm)38.8×30材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)10.6適合バンド幅(mm)25
  • 20mm バックル(スチール製/5個) エスコ

    20mm バックル(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-220寸法(mm)26.5×23材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)7.5適合バンド幅(mm)20
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    ¥60,500税込¥66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!