カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「rp-22-02」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)

    Raise3D
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
    容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
  • 六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所

    六角形プラグ(ZDC製)

    三桂製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷
    金属製だから堅牢です。
    用途仮止め・目隠しなどに使用温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • おねじ付プラグ 三桂製作所

    おねじ付プラグ

    三桂製作所
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途仮止め・目隠しなどに使用ライトグレー温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
  • ロータポンプ ダイキン工業

    ロータポンプ

    ダイキン工業
    429,800税込472,780
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)14.8トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 32pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    32pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
    入組点数32トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11
  • BRAKING HO09RID BRAKING

    BRAKING HO09RID

    BRAKING
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    カスタムの定番、WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能なディスクローターでありながら、リーズナブルな価格帯で入手可能。純正リプレイスメントとしても使用でき、リア専用に設計されています。
    適合車種XR600R(91-99) リア専用XR400R(05-08) ※ 競技用モデル リア専用 XR400 Motard(07) [XR4007_ND08] リア専用XR400 Motard(08) [XR4008_ND08] リア専用XR400 Motard(05) [XR4005_ND08] リア専用CRM250AR(97) [CRM250ARV J_MD32] リア専用CRM250AR(98) [CRM250ARW 2J_MD32] リア専用CRM250AR(98) [CRM250ARW J_MD32] リア専用CRM250R(93) [CRM250RP-2_MD24] リア専用CRM250R(94) [CRM250RR_MD24] リア専用CRM250R(94) [CRM250RR 2_MD24] リア専用CRM250R(93) [CRM250RP_MD24]リア専用XL250 DEGREE(95) [XL250S_MD26] リア専用XLR250 BAJA(94) [XLR250R3R-R2_MD22] リア専用XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N-2_MD22]リア専用XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N_MD22] リア専用XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M-2_MD22] リア専用XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M_MD22] リア専用XLR250R(92) [XLR250RN-2_MD22] リア専用XLR250R(92) [XLR250RN_MD22]リア専用XLR250R(91) [XLR250RM-2_MD22] リア専用XLR250R(91) [XLR250RM_MD22]リア専用XLR250R(93) [XLR250RP_MD22] リア専用XLR250R(94) [XLR250RR_MD22] リア専用XR250(05) [XR2505 4J_MD30]リア専用XR250(05) [XR2505 J_MD30] リア専用XR250(06) [XR2506 4J_MD30] リア専用XR250(06) [XR2506 J_MD30] リア専用XR250(07) [XR2507 4J_MD30] リア専用XR250(07) [XR2507 J_MD30] リア専用XR250 BAJA(96) [XR2503T J_MD30] リア専用XR250 BAJA(03) [XR25033 J_MD30] リア専用XR250 BAJA(00) [XR2503Y_MD30] リア専用XR250 BAJA(98) [XR2503W-2 2J_MD30]リア専用XR250 BAJA(98) [XR2503W J_MD30] リア専用XR250 BAJA(97) [XR2503V J_MD30] リア専用XR250 BAJA(96) [XR2503T-2 2J_MD30] リア専用XR250 BAJA(95) [XR2503S-2 2J_MD30] リア専用XR250 BAJA(95) [XR2503S J_MD30] リア専用XR250 BAJA(97) [XR2503V-2 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(07) [XR2507 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(07) [XR2507 YA_MD30] リア専用XR250 Motard(07) [XR2507 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(06) [XR2506 YA_MD30] リア専用XR250 Motard(06) [XR2506 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(05) [XR2505 YA_MD30] リア専用XR250 Motard(05) [XR2505 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(05) [XR2505 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(03) [XR2503 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(03) [XR2503 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(06) [XR2506 2J_MD30] リア専用SL230(99) [SL230 X_MD33] リア専用SL230(04) [SL230 4_MD33] リア専用SL230(01) [SL230 1_MD33] リア専用SL230(98) [SL230 W_MD33] リア専用SL230(97) [SL230 V2_MD33] リア専用SL230(97) [SL230 V_MD33]リア専用XR230(05) [XR2305 2J_MC36] リア専用XR230(05) [XR2305 J_MC36] リア専用XR230(07) [XR2307_MD36] リア専用XR230(08) [XR2308_MD36] リア専用XR230(09) [XR2309_MD39]リア専用XR230 Motard(08) [XR2308 3J_MD36] リア専用
  • SUS製六角形プラグ 三桂製作所

    SUS製六角形プラグ

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂製プラグ 黒 三桂製作所

    樹脂製プラグ 黒

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    10日以内出荷
    材質(本体)PA
  • 富士電機機器制御  セレクタスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 セレクタスイッチ

    富士電機機器制御
    3,698税込4,068
    1個
    22日以内出荷
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    2,798税込3,078
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
  • パワーリレー 標準形 富士電機

    パワーリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1個
    欠品中
    種類パワーリレー最大連続印加電圧定格電圧の110%接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm定格絶縁電圧(V)250保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250