カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 扶桑精機(210)
  • 神東塗料(43)
  • Merck(メルクミリポア)(35)
  • CKD(12)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • SMC(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • ホーザン(8)
  • ホンダ(8)
  • イシハシ精工(7)
  • SKC(7)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(7)
  • TRUSCO(6)
  • TDT(田野井)(4)
  • RECOM(4)
  • ローヤル電機(4)
  • イノック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1/8」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    130税込143特価
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷
    1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
  • パイプタップ[Rp(PS)] エスコ

    パイプタップ[Rp(PS)]

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    管用ストレートねじ。JISⅢ級。喰付3.5P。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS2角度(°)55適合被削材種構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
  • エアーブラシキット エスコ

    エアーブラシキット

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    カップが2つ付いた便利なキットです
    使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
  • パイプタップ(ISO) エスコ

    パイプタップ(ISO)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • [ステンレス用]パイプタップ エスコ

    [ステンレス用]パイプタップ

    エスコ
    3,120税込3,432
    1本
    翌日出荷
    ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
    材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2
  • 六角ダイス(PS/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PS/SKS2)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2