カテゴリ
- オフィス家具(106)
- 切削工具(57)
- 科学研究・開発用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- 卓上消耗品(15)
- 測定用品(13)
- 作業工具(13)
- バイク純正部品(11)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(9)
- 自転車部品(9)
- 機構部品(8)
- 農業機械(8)
- 清掃用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 医療(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 学童・教育用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 農具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イトーキ(59)
- LION (ライオン事務器)(27)
- Thermo Scientific Nalgene(20)
- SMC(15)
- OSG(オーエスジー)(12)
- cotta(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- ニシキ工業(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- エスコ(9)
- SKC(9)
- GVS(9)
- MARWI(9)
- KTC(8)
- イシハシ精工(7)
- 工進(7)
- アサダ(6)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps1/8」の検索結果

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にベルト色黒タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,298特価1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
クーラントポンプ(自吸式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
養生シート(PPボード)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から3日以内出荷耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。色ブルー幅(m)0.9長さ(m)1.8材質ポリプロピレン(PP)
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷から翌々日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
セキスイ 水切りエコペールセット
セキスイ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用材質再生ポリプロピレン容量(L)18外寸(mm)257×316×H390商品タイプ本体+フタEBM品番3555200
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
A4モノクロページプリンター
EPSON¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。使用可能用紙サイズ最大A4プリント方式レーザー方式セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,528特価1個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
DisplayPortケーブル スリムタイプ
MCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック規格(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K変換タイプオス - オスラッチなし
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,398税込¥3,738特価1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
ガスダイス (PS)
イシハシ精工¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途おねじ加工用ねじの種類PS材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
管用平行タップ P PS(Rq)
TDT(田野井)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類PS
ペーパーはさみ 反刃
SK11¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。錆びにくいステンレス刃を採用しています。ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。刃は反刃で、毛玉取りや、糸切りに最適です。用途ペーパークラフト・手芸など使用。材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂全長(mm)130刃形反刃
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
A4モノクロページプリンター
EPSON¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。使用可能用紙サイズ最大A4プリント方式レーザー方式セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
近接センサ APS-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
...































![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)