カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • エレコム(26)
  • サンワサプライ(19)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • Pico Technology(2)
  • アズワン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「rt3sp」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコ

    USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
    エスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)ブラック質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB
  • [単3x1本] マウス 無線/IRLED/ブラック エスコ

    [単3x1本] マウス 無線/IRLED/ブラック

    エスコ
    取扱い終了
    左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください
    仕様●メーカー:エレコム●型番:M-IR07DRSBK ●インターフェイス:USB●サイズ(W×D×H)mm:59×99.8×39●重量:約52g(電池を含まず)●分解能:1200カウント●使用可能電池:単3電池×1本(付属)●対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)●付属品:USB-Aレシーバー●コネクタ形状:USB(A)オス●対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機●通信方式:GFSK方式●電波周波数:2.4GHz帯●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/10m●読取り方式:光学センサー方式●射出光線種類:不可視波長域●ボタン数:3個(ホイールボタン含む)●ホイール数:1個●連続動作時間:約500時間●連続待機時間:約1041日●想定電池使用期間:約905日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)●定格電圧:1.5V●カラー:ブラック●レシーバサイズ:18(W)×13.1(D)×5.7(H)mm●レシーバ重量:約2g●LED色:不可視光(赤外線)●サイズ分類:Mサイズアズワン品番67-7213-04
  • USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(シルバー) エスコ

    USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(シルバー)

    エスコ
    取扱い終了
    NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
    エスコ品番EA764AB-2SB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)シルバー質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB
  • 90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒) エスコ

    90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒)

    エスコ
    取扱い終了
    Excel操作に最適なテンキーで、Tabキーを使えば簡単にセル移動ができます。 Num Lockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
    エスコ品番EA764AB-4A寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)ブラック質量(g)110タイプメンブレン電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)接続方式有線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコンキー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB(コネクタ形状:USB[A])
  • [単3x1本] ワイヤレス光学式マウス(シルバー) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレス光学式マウス(シルバー)

    エスコ
    取扱い終了
    非磁性体で約10m、磁性体上でも約3mの範囲で使用可能 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用 電池残量表示ランプを搭載 レシーバはマウス本体内に収納可能
    付属品レシーバー、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1仕様レシーバ収納ありエスコ品番EA764AA-72B寸法(mm)(マウス)56×90×32、(レシーバ)16×19×6シルバー質量(g)(本体)50(電池含まず)、(レシーバ)2電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows RT、Windows 8、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)、Mac OS X 10.6-10.6.8、OS X 10.7-10.7.5、OS X 10.8-10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.31)コネクタ形状USB(A)オス接続方式ワイヤレス対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色ブルー電池寿命約338日ボタン数3個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m連続動作時間約235時間、待機:約277日無線通信方式2.4GHz帯読取方式光学センサー方式
  • [単3x1本] ワイヤレス光学式マウス(ピンク) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレス光学式マウス(ピンク)

    エスコ
    取扱い終了
    非磁性体で約10m、磁性体上でも約3mの範囲で使用可能 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用 電池残量表示ランプを搭載 レシーバはマウス本体内に収納可能
    付属品レシーバー、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1仕様レシーバ収納ありエスコ品番EA764AA-71B寸法(mm)(マウス)56×90×32、(レシーバ)16×19×6ピンク質量(g)(本体)50(電池含まず)、(レシーバ)2電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows RT、Windows 8、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)、Mac OS X 10.6-10.6.8、OS X 10.7-10.7.5、OS X 10.8-10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.31)コネクタ形状USB(A)オス接続方式ワイヤレス対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色ブルー電池寿命約338日ボタン数3個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m連続動作時間約235時間、待機:約277日無線通信方式2.4GHz帯読取方式光学センサー方式
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ