[単3x1本] ワイヤレス光学式マウス(ピンク)
非磁性体で約10m、磁性体上でも約3mの範囲で使用可能
1円玉サイズのマイクロレシーバを採用
電池残量表示ランプを搭載
レシーバはマウス本体内に収納可能
- 付属品
- レシーバー、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
- 仕様
- レシーバ収納あり
- エスコ品番
- EA764AA-71B
- 寸法(mm)
- (マウス)56×90×32、(レシーバ)16×19×6
- 色
- ピンク
- 質量(g)
- (本体)50(電池含まず)、(レシーバ)2
- 電源
- (本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
- 対応OS
- Windows RT、Windows 8、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)、Mac OS X 10.6-10.6.8、OS X 10.7-10.7.5、OS X 10.8-10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.31)
- コネクタ形状
- USB(A)オス
- 接続方式
- ワイヤレス
- 対応機種
- USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
- 分解能
- 1000カウント
- 通信方式
- GFSK方式
- LED色
- ブルー
- 電池寿命
- 約338日
- ボタン数
- 3個(ホイールボタン含む)
- 電波到達距離(m)
- 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
- 連続動作時間
- 約235時間、待機:約277日
- 無線通信方式
- 2.4GHz帯
- 読取方式
- 光学センサー方式
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




![注文コード: [単3x1本] ワイヤレス光学式マウス(ピンク) - エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50275417-180226-02.jpg)













