ヘッドライト/LED (充電池セット)エスコ翌日出荷
セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)。白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯使用電池充電池セット 単3型×3本(付属)照射モード散光電池寿命強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600サイズ(mm)ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13