カテゴリ

  • 作業工具(40)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • マキテック(84)
  • StarTech.com(24)
  • BEET(16)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
  • BAGSTER (バグスター)(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • エイム電子(12)
  • POSH Faith(11)
  • brembo(10)
  • U-CP(10)
  • LEAD(リード工業)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • OVER RACING(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • 酒井化学工業(5)
  • ネグロス電工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx100」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"sq Hexビットソケットセット エスコ1/2"sq Hexビットソケットセットエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RX-100
[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セットエスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグアズワン品番65-2112-75
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
T10x100mm [TORX]ドライバー エスコT10x100mm [TORX]ドライバーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-10種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x100mm [TORX]ドライバー エスコT20x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T15x100mm [TORX]ドライバー エスコT15x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-15種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1/2"DRx1000mm エクステンションバー エスコ1/2"DRx1000mm エクステンションバーエスコ
11,200税込12,320
1本
当日出荷
全長(mm)1000質量(g)1800差込角(inch)1/2”サイズ(mm)D1:17D2:22アズワン品番64-7899-93
1/2"DRx100mm エクステンションバー エスコ1/2"DRx100mm エクステンションバーエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-31
1/2"DRx100mm エクステンションバー エスコ1/2"DRx100mm エクステンションバーエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)100差込角(inch)1/2"
1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー エスコ1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバーエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
全長(m)100差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-58
3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバー エスコ3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバーエスコ
3,360税込3,696
1本
翌日出荷
全長(mm)100差込角(inch)3/4"
1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー エスコ1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバーエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
全長(mm)100差込角(inch)1/2"
1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型) エスコ1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型)エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:6.35、L1:9、L2:92、d:8全長(mm)100差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7894-88
1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー(ボール付) エスコ1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー(ボール付)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2204-02
T25x100mm [Torx]T型レンチ エスコT25x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-25先端形状トルクス
T15x100mm [Torx]T型レンチ エスコT15x100mm [Torx]T型レンチエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-15先端形状トルクス
T10x100mm [Torx]T型レンチ エスコT10x100mm [Torx]T型レンチエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-10先端形状トルクス
T20x100mm [Torx]T型レンチ エスコT20x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-20先端形状トルクス
T 8x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT 8x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT8軸長(mm)100アズワン品番64-7871-75
T15x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT15x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT15軸長(mm)100アズワン品番64-7871-78
T10x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT10x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,140税込2,354
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT10軸長(mm)100アズワン品番64-7871-77
1/2"DRx14mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx14mm/100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)14差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-30
1/2"DRx19mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx19mm/100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-35
1/2"DRx12mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx12mm/100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)12差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-28
T20x100mm [Torx]ドライバー エスコT20x100mm [Torx]ドライバーエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T27x100mm [Torx]T型レンチ エスコT27x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-27先端形状トルクス
T30x100mm [Torx]T型レンチ エスコT30x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-30先端形状トルクス
T40x100mm [Torx]T型レンチ エスコT40x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-40先端形状トルクス
T20x100mm [TORX]絶縁ドライバー エスコT20x100mm [TORX]絶縁ドライバーエスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-11
T 6x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT 6x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT6軸長(mm)100アズワン品番64-7871-74
1/4"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング) エスコ1/4"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
強度・精度ともに優れたアダプターです
全長(mm)100差込角(inch)1/4"六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2236-58
T 9x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT 9x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT9軸長(mm)100アズワン品番64-7871-76
T20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT20軸長(mm)100アズワン品番64-7871-80
3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング) エスコ3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
強度・精度ともに優れたアダプターです
全長(mm)100差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2236-59六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
T20x100mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) エスコT20x100mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2226-42
T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-106種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 8x100mm [Bore Torx]キーレンチ エスコT 8x100mm [Bore Torx]キーレンチエスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
サイズT8軸長(mm)100アズワン品番64-7871-64
T20x100mm [Bore Torx]ドライバー エスコT20x100mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MG-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1"DRx1000mm スピンナーハンドル エスコ1"DRx1000mm スピンナーハンドルエスコ
38,100税込41,910
1本
8日以内出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS8-1000●全長(mm):1000●差込角:1"●重量:4.3kg●グリップ径:32.2mmアズワン品番68-1833-53