カテゴリ
- 作業工具(220)
- 機構部品(64)
- 物流用品(48)
- 研磨材(42)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 電気材料(35)
- 清掃用品(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 切削工具(15)
- 保管用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(9)
- 安全保護具(9)
- 建築金物(8)
- 事務用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 測定用品(6)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 梱包用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(51)
- BIGM(丸山製作所)(7,427)
- 理研計器(1,856)
- KITO(キトー)(1,790)
- NAKANO(1,786)
- コガネイ(1,662)
- TRUSCO(762)
- omron(オムロン)(709)
- 大阪魂(472)
- 三菱マテリアル(457)
- IDEC(和泉電気)(455)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(410)
- Panasonic(パナソニック)(383)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(379)
- SUS(エスユーエス)(357)
- コクヨ(322)
- 三菱電機(305)
- SHIMANO(シマノ)(299)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(298)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「s-1」の検索結果
特価

8.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥730税込¥8031個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-12全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
エスコ(2件のレビュー)¥2,920税込¥3,2121個当日出荷マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)300角度調節可能
ステンレス板用はさみ(右利き用)
エスコ(2件のレビュー)¥7,280税込¥8,0081個当日出荷右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)全長(mm)250色ブルー刃長(mm)35切断能力(mm)(ステンレス)0.8
48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個欠品中エスコ品番EA944RS-18材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
1500ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-1材質ステンレス(18-8)容量(mL)1500質量(g)約330寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)
エスコ¥400税込¥4401個当日出荷エスコ品番EA948TS-1材質スチール厚さ(mm)1.6全長(mm)111質量(g)101先端径(Φmm)3.8![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
イヤーマフ
エスコ¥3,980税込¥4,3781個当日出荷カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。 ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。用途中・高騒音用エスコ品番EA800WS-1色ブラック×レッド質量(g)170タイプヘッドバンドタイプ構造絶縁構造遮音値(dB)26
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-1材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)寸法(mm)200×300×t0.8色白吸着力35gf/cm2以上
サイクロントーチ用ボンベ
エスコ(3件のレビュー)¥740税込¥8141本(190g)当日出荷交換用ボンベです。逆さ使用可能です。仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA815HS-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
静電気帯電防止サンダル
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷から翌日出荷高密度ウレタン製で耐磨耗性が最も良く、摩耗による発鹿量が極めて少ない底です。外底・中底クッション材を厚くし、クッション性を向上。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け蒸れを軽減。通気性に優れ、快適な作業性を実現します。静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)。用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能静電対策JIS規格JIS T8103相当材質(底部)高密度ウレタン靴タイプサンダル
19.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥790税込¥8691個欠品中柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-17全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
...




























![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)



![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)