カテゴリ
- 作業工具(5)
- 機構部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SAMTEC(42)
- コンサス(35)
- SMC(32)
- 日野自動車(27)
- 三菱マテリアル(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- OSG(オーエスジー)(16)
- ダイヤトレンド(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- トヨタ(10)
- 岡崎精工(9)
- NACHI(不二越)(9)
- TRUSCO(7)
- 日研工作所(7)
- 小澤物産(OZC)(7)
- 東洋技研(7)
- 東尾メック(7)
- ブランドをもっと見る
「s-11.2」の検索結果

スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1100mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
エスコ¥33,200税込¥36,5201個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-112材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色OD長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。![[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284307-251023-02.jpg)
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個(1本)翌日出荷ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA141AS-112材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)8.5
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)
エスコ¥27,500税込¥30,2501本翌々日出荷から4日以内出荷六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35![24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675757-210507-02.jpg)
24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
エスコ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)ボール径(Φmm)15.8アズワン品番64-2296-81ねじサイズM6×12
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
ハンマードリル(無段変速)
エスコ¥53,300税込¥58,6301台翌日出荷ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16






![[EA550SR-1.2・SS-1.2用]替ビット(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542398-210428-02.jpg)




![[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284307-251023-02.jpg)




![24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675757-210507-02.jpg)