カテゴリ

  • メカニカル部品(229)
  • 切削工具(83)
  • 作業工具(64)
  • 制御機器(39)
  • 物流用品(36)
  • トラック純正部品(36)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-17.5」の検索結果

685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラセット 刷毛付 175mm モノタロウ

    ローラセット 刷毛付 175mm

    モノタロウ(53件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    水性、油性兼用
    ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(mm)175毛丈(mm)12セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)豚毛主な用途水性用、油性用刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
  • プラブッシング Panasonic(パナソニック)

    プラブッシング

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    249税込274特価
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(210件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1セット(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • トゲ抜き SK11

    トゲ抜き

    SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
    用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。全長(mm)75材質ステンレス鋼(SUS430)
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業

    スナップリングプライヤ軸用直爪

    トップ工業(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
  • スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業

    スナップリングプライヤ穴用直爪

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    耐久力・耐荷重性抜群
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    30,240税込33,264
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • Oリング デンゲン

    Oリング

    デンゲン(5件のレビュー)
    589税込648特価
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス

    雨樋金具 ステンレス防塵網

    オーティス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    雨どいの竪樋部分に使います。
    適合メーカー汎用
  • エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ スナップリングプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • 鋭刃付強力ニッパ 室本鉄工

    鋭刃付強力ニッパ

    室本鉄工(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    全長(mm)190トラスコ品番323-0317質量(g)190
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
    溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
  • C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂

    C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)

    大阪魂
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
  • スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
  • ステンレスはさみ TRUSCO

    ステンレスはさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1丁
    当日出荷
    オーソドックスタイプのはさみです 全長150mmと170mmがございます ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
    刃厚(mm)2.0材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)切断能力コピー用紙、封筒など2018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート TRUSCO

    ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 粘着物の付きにくいフッ素コートです。
    用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断にトラスコ品番831-5322材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)48刃長(mm)75切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
...