カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(826)
  • 日東工器(90)
  • 三菱(77)
  • Qlight(63)
  • 三菱マテリアル(59)
  • CKD(57)
  • SAMTEC(54)
  • プロトブレンボ(47)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](40)
  • 大阪魂(34)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • omron(オムロン)(29)
  • Gクラフト(26)
  • 日研工作所(23)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22)
  • TRUSCO(21)
  • タンガロイ(20)
  • ヨコヅナ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-110」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ(1件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
10Lポリタンク(ノズル付) エスコ10Lポリタンク(ノズル付)エスコ
2,650税込2,915
1個
当日出荷
容量(L)10仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)330×171×342ノズル長(mm)245
10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング) エスコ10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)エスコ
39,200税込43,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LS-110
21mm ダイヤモンドディスク(#3000) エスコ21mm ダイヤモンドディスク(#3000)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
粒度3000エスコ品番EA819AS-110
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
3/8"sqx1-1/16" [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx1-1/16" [CROW-FOOT]スパナエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YS-110
1/2"sqx7/8" ソケット エスコ1/2"sqx7/8" ソケットエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-110
3/8"sqx13/16" ソケット エスコ3/8"sqx13/16" ソケットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-110
1/4"sqx 1/2" ソケット エスコ1/4"sqx 1/2" ソケットエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AS-110