カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(1,846)
  • 清水製作所[継手](277)
  • TRUSCO(209)
  • ParkerTAIYO(182)
  • 岩田製作所(138)
  • コガネイ(129)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • SUS(エスユーエス)(121)
  • 大阪魂(114)
  • ニッセイ(103)
  • omron(オムロン)(97)
  • 長野計器(89)
  • マルヤス電業(85)
  • 三菱電機(83)
  • 三菱マテリアル(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
  • PISCO(ピスコ)(80)
  • CKD(78)
  • IDEC(和泉電気)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-15」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
5,360税込5,896
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-45材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性S極
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック) エスコ40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-71材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5全長(mm)40ブラック質量(g)13(梱包材込み)種類Sカン口の開き(mm)5.5
[充電式]ヘッドライト/LED(広角照明) エスコ[充電式]ヘッドライト/LED(広角照明)エスコ
9,030税込9,933
1セット
翌日出荷
15L ポリバケツ エスコ15L ポリバケツエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチックエスコ品番EA991PD-15S材質ポリプロピレン形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×300特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-15S
8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック エスコ8.0x 98mm 抜け止付 スナップフックエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JK-13材質SUS304寸法L(mm)98使用荷重(kg)60寸法D(mm)8寸法S1(mm)15
1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-150A
熱線式無線風速・風温プローブ エスコ熱線式無線風速・風温プローブエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃仕様無線プローブタイプサイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,210税込5,731
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
[HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ[HSSE]ポイントタップ(J形)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
150x230mm/#320 工業用パッド(20枚) エスコ150x230mm/#320 工業用パッド(20枚)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA366MA-15S
21.7mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ21.7mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-15S
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
150x30mm ピンセットケース(牛革製) エスコ150x30mm ピンセットケース(牛革製)エスコ(1件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷
エスコ品番EA595CS-150
フィッシュテープ(スティール製) エスコフィッシュテープ(スティール製)エスコ(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
エスコ品番EA597BS-15サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm材質スチール使用荷重(kN)2.2
#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット エスコ#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA813AS-150両頭機能両頭
3/8"sqx15mm ソケット エスコ3/8"sqx15mm ソケットエスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-15
ライトホルスター エスコライトホルスターエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
適合EA758SD-15用ホルスターエスコ品番EA758CS-15
1/2"sqx15mm ソケット エスコ1/2"sqx15mm ソケットエスコ
290税込319
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-15
1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-1.5A
E19 露出スイッチボックス(2方出/2個用) エスコE19 露出スイッチボックス(2方出/2個用)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-15
4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)エスコ
1,200税込1,320
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
55,700税込61,270
1個
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-150C質量(kg)52.26車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
51,100税込56,210
1個
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-150B質量(kg)46.34車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ[旧EA763AS-15A用]替カートリッジエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
仕様鉛・トリハロメタン除去対応機種EA763AS-19ABカートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
Φ22mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュ エスコΦ22mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
仕様3方出、かぶせ蓋エスコ品番EA940CS-152材質PVCベージュ適合管の呼びVE管22
32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)32~35エスコ品番EA948HS-15
15W用 中間ギヤヘッド エスコ15W用 中間ギヤヘッドエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
仕様15W用エスコ品番EA968CS-15
計量カップ(ステンレス製) エスコ計量カップ(ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
容量(mL)1500材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径120×140目盛単位(mL)200
Rc1・1/2” ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2” ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AS-15A
1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WS-1.5先端形状Hex-Plus
8.0x150mm [-]ドライバー エスコ8.0x150mm [-]ドライバーエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-150A種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし