カテゴリ

  • 作業工具(110)
  • 機構部品(51)
  • 物流用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 測定用品(18)
  • 安全保護具(14)
  • 研磨材(12)
  • 制御機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 清掃用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 溶接用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 照明(5)
  • 防犯用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(130)
  • BIGM(丸山製作所)(5,916)
  • 理研計器(2,111)
  • コガネイ(1,708)
  • NAKANO(1,084)
  • omron(オムロン)(944)
  • 大阪魂(824)
  • TRUSCO(695)
  • IDEC(和泉電気)(567)
  • WIDIA(514)
  • CKD(508)
  • 三菱電機(489)
  • オカムラ(岡村製作所)(465)
  • Panasonic(パナソニック)(409)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(392)
  • SHIMANO(シマノ)(380)
  • メディアカバーマーケット(350)
  • Puig (プーチ)(308)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(300)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2」の検索結果

456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-73材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14ブラック種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ(1件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-82材質ステンレス幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)50質量(kg)7シルバー種類Sカン使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)9.5
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ(1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-83材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14シルバー種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-74材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30ブラック種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-72材質ステンレス幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)50質量(kg)7ブラック種類Sカン使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)9.5
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製) エスコ200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
エスコ品番EA638AD-48材質プラスチック幅(mm)94厚さ(mm)16全長(mm)200ブラック質量(g)120種類Sカン使用荷重(kg)34口の開き(mm)35材質(フック)ステンレス
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ(2件のレビュー)
1,920税込2,112
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック) エスコ40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-71材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5全長(mm)40ブラック質量(g)13(梱包材込み)種類Sカン口の開き(mm)5.5
エイム本体 [ステンレス] エスコエイム本体 [ステンレス]エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-2S
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
27.0cm 安全長靴(耐油底・白) エスコ27.0cm 安全長靴(耐油底・白)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
機能耐油・抗菌・防臭サイズ(cm)27足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RA-270形状ハイカット種類安全長靴材質(ソール)耐油ラバーJIS規格JIS規格S級相当靴タイプ長靴
安全長靴[耐油/抗菌] エスコ安全長靴[耐油/抗菌]エスコ
3,980税込4,378
1足
翌日出荷
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)3E材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー機能抗菌、耐油、防臭JIS規格JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
20m ツインホース エスコ20m ツインホースエスコ
16,200税込17,820
1個
欠品中
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)20内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300A-20外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
M8 アイナット(亜鉛メッキ) エスコM8 アイナット(亜鉛メッキ)エスコ(4件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白) エスコ250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)エスコ
1,860税込2,046
1個
欠品中
白/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-25材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ
1,800税込1,980
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)175軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-2
#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KS-240A外径(Φmm)50
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(4件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-25材質SUS304寸法(mm)35×24.1適合バンド幅(mm)25
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ
4,150税込4,565
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ
2,050税込2,255
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
ひも・江戸打(ナイロン製・黒) エスコひも・江戸打(ナイロン製・黒)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷から翌日出荷
シート、土のうの結びつけに。
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
当日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-250A
50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー) エスコ50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)エスコ(1件のレビュー)
4,580税込5,038
1個
当日出荷
蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280幅(mm)50イエローエスコ品番EA983RS-22材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング質量(g)150ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能装着方法ワンタッチバックル式
57mm ダイアル錠(ツル保護型) エスコ57mm ダイアル錠(ツル保護型)エスコ
7,990税込8,789
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-25A材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)30全長(mm)85質量(g)460対辺(mm)【ツル】10クリアランス(縦×横)(mm)28×24
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208
...