カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(2,007)
  • BIGM(丸山製作所)(417)
  • ホンダ(337)
  • MAZDA(マツダ)(259)
  • マルヤス電業(194)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • SAMTEC(77)
  • RS PRO(75)
  • New-Era(ニューエラー)(64)
  • omron(オムロン)(63)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
  • CKD(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • 岩田製作所(24)
  • 長野計器(24)
  • ニッサン(23)
  • マルツエレック(22)
  • プロトブレンボ(18)
  • コガネイ(16)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2a」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
9,330税込10,263
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
エアーチゼルキット エスコエアーチゼルキットエスコ
8,110税込8,921
1台
翌日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)アズワン品番65-2111-32
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
2,080税込2,288
1箱(10冊)
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
4,320税込4,752
1セット
翌日出荷
EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド交換ゴムワッシャーセット。
パッド寸法(mm)120入数(個)1
[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター エスコ[EA899RS-2・2A・-11用] フィルターエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-31
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-04
465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個) エスコ465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)エスコ
5,380税込5,918
1セット(4個)
翌日出荷
積み重ね可能
材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27アズワン品番64-2214-40有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルターエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッドエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-41
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)160アズワン品番64-7943-49ヘッド寸法(mm)140×115
[EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ[EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-32