カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,018)
  • BIGM(丸山製作所)(747)
  • 三木プーリ(320)
  • 大阪魂(215)
  • ParkerTAIYO(202)
  • MAZDA(マツダ)(168)
  • TRUSCO(104)
  • 岩田製作所(100)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • ミツビシ(78)
  • KITO(キトー)(73)
  • コガネイ(72)
  • 長野計器(66)
  • ワルター(66)
  • RS PRO(62)
  • 椿本チエイン(61)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • 山本光学(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-35」の検索結果

105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ

    36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • 30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • 24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • 24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • 30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥355~税込¥391~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム
  • 丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ

    丸ベルト EA967Sシリーズ

    エスコ
    ¥39,900税込¥43,890
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
    仕様丸ベルト種類丸ベルト
  • 75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) エスコ

    75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥690税込¥759
    1本
    当日出荷
    金属探知プラスチック使用。
    用途使い捨てシートカッター材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック全長(mm)75質量(g)9.4刃長(mm)28切断能力(mm)(シート厚)3刃幅(mm)7刃厚(mm)0.27
  • 1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ

    1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)

    エスコ
    ¥29,900税込¥32,890
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mm圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
  • 35x3.5mm 押しスプリング エスコ

    35x3.5mm 押しスプリング

    エスコ
    ¥9,910税込¥10,901
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952S-351材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35ばねの種類押しばね
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
  • 1/4"sqx 3.5mm ソケット エスコ

    1/4"sqx 3.5mm ソケット

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-3.5
  • 樹脂製角材 エスコ

    樹脂製角材

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1本(1本)
    翌日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
    材質廃プラスチック公差(mm)±約5
  • 3/4"sqx35mm ソケット エスコ

    3/4"sqx35mm ソケット

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687ES-35
  • 3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ

    3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0適合パイプ径(Φmm)19入数5個
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,310~税込¥1,441~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無無
  • 150x200x 300mm 樹脂製角材 エスコ

    150x200x 300mm 樹脂製角材

    エスコ
    ¥9,990税込¥10,989
    1本
    翌日出荷
    材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×300(L)質量(kg)8.1耐荷重(t)約18
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ

    150x200x1000mm樹脂製角材

    エスコ
    ¥20,100税込¥22,110
    1個
    翌日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
  • [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
  • [EA997PS-25用] 替フィルター エスコ

    [EA997PS-25用] 替フィルター

    エスコ
    ¥7,400税込¥8,140
    1パック
    翌日出荷
    材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29
  • 35.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    35.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1本
    翌日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)35適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • E25 露出ボックス(4方出/丸型) エスコ

    E25 露出ボックス(4方出/丸型)

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-35
  • 8.0-9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本) エスコ

    8.0-9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-35材質ステンレスリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)8.0~9.5
  • 3.5x 90mm マルチドリル(六角軸) エスコ

    3.5x 90mm マルチドリル(六角軸)

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)45
  • たわし エスコ

    たわし

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    ポリッシャーの届かない部分的な強力表面洗浄にご利用ください。
    用途樹脂ワックスの除去(剥離)に適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-35材質ナイロン繊維寸法(mm)117×254×10質量(g)95
  • 3/8"DR/T50x128mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T50x128mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)128サイズT50質量(g)89軸長(mm)99差込角(inch)3/8"
  • カラーマグネットシート エスコ

    カラーマグネットシート

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1枚
    翌々日出荷
    つや無し。吸着力:35gf/cm2。
    その他【着磁】片面材質フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム)寸法(mm)500×600×0.8
  • 3/8"DR/T55x128mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T55x128mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)128サイズT55質量(g)170軸長(mm)96差込角(inch)3/8"
  • 35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) エスコ

    35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1組(2個)
    翌日出荷
    フックはビニールコーティングで保護されています
    材質スチール全長(mm)106適合バンド幅(mm)35
  • 35x4.0mm Sフック (1個) エスコ

    35x4.0mm Sフック (1個)

    エスコ
    ¥35税込¥39
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)35線径(Φmm)4使用荷重(kg)60口幅(mm)4
  • 35x3.1mm Sフック(ステンレス製/5個) エスコ

    35x3.1mm Sフック(ステンレス製/5個)

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638EH-1
  • (手動式)耐酸ポンプ エスコ

    (手動式)耐酸ポンプ

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1箱(6本)
    翌日出荷
    含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
    適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    ¥285~税込¥314~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • オーリングセット(26サイズ) エスコ

    オーリングセット(26サイズ)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
  • M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
  • M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    ¥370~税込¥407~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷