カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,104)
  • BIGM(丸山製作所)(474)
  • SMC(234)
  • ホンダ(82)
  • TRUSCO(51)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 三菱電機(36)
  • ワルター(34)
  • 大阪魂(30)
  • 日野自動車(27)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(24)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(22)
  • GOAL(ゴール)(21)
  • 廣杉計器(19)
  • 伊東電機(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-43」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(65本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様3桁ダイアル式・番号変更可能エスコ品番EA983S-43材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)幅(mm)30質量(g)80ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23×14
48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK]エスコ
2,290税込2,519
1巻
当日出荷
幅(mm)48厚さ(mm)0.29長さ(m)32アズワン品番64-7956-39
VE28用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE28用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
255税込281
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-43
508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK] エスコ508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK]エスコ
1,650税込1,815
1巻
当日出荷
簡単にカットして取付けることが出来ます。
材質PVC厚さ(mm)2寸法(mm)508×1800グレーアズワン品番64-7993-25
[家庭用]使い捨てクロス 15枚/EA115KT・KV用 エスコ[家庭用]使い捨てクロス 15枚/EA115KT・KV用エスコ
1,600税込1,760
1パック(15枚)
翌日出荷
使い捨ての為、汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきり掃除でき、拭き残しの場所が少なくなります。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-300.0●材質:ポリエステル、ポリプロピレン●サイズ:265×112mm●入数:15枚●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13、EA115KV-1アズワン品番65-3881-73
14Φx1200mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-43
[EA928AS-40用]パッド(青) エスコ[EA928AS-40用]パッド(青)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
表面汚れの除去、壁面の頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-40用エスコ品番EA928AS-43寸法(mm)88×127×25質量(g)18
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,180税込5,698
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-29
E31 ユニバーサル(L型2方) エスコE31 ユニバーサル(L型2方)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-43
3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)エスコ(2件のレビュー)
990税込1,089
1個
翌日出荷
二面幅(mm)3エスコ品番EA613XS-43
M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
460税込506
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合アズワン品番65-9251-44
[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134858●商品名:3867/4●サイズ:T20●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製アズワン品番65-9267-46
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
全長(mm)260先端幅(mm)25アズワン品番64-7943-45
30mm 研磨ホイール(#400) エスコ30mm 研磨ホイール(#400)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA819AS-43
230x190mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用) エスコ230x190mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-43材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)寸法(mm)230×190質量(g)890取付可能ポール径(Φmm)25~60曲率半径300R
カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコカメラケーブル EA750FSシリーズエスコ
31,400税込34,540
1本
翌日出荷
先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10Bアズワン品番65-9276-38
4.3x 95mm マルチドリル(六角軸) エスコ4.3x 95mm マルチドリル(六角軸)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
全長(mm)95刃先径(Φmm)4.3有効長(mm)50
150mm プロトラクター(丸形) エスコ150mm プロトラクター(丸形)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-43
0.3x50 m ガラスマット(FRP用) エスコ0.3x50 m ガラスマット(FRP用)エスコ
56,300税込61,930
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-43寸法(m)0.3×50パターン縦/横危険物の類別非危険物
[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製 エスコ[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製エスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
22,100税込24,310
1箱
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
ダンボール箱(白・無地) エスコダンボール箱(白・無地)エスコ
4,600税込5,060
1束(20枚)
翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5
G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-68入数1個
25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
97,000税込106,700
1個
8日以内出荷
全長(mm)421仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
140税込154
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
1400x600mm 水切りワイパー(1本) エスコ1400x600mm 水切りワイパー(1本)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)600全長(mm)1400エスコ品番EA928AY-43S材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム質量(g)870繰り返し・詰め替え対応
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ エスコピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズエスコ
425税込468
1組(2本)
翌日出荷
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
安全環付 カラビナ エスコ安全環付 カラビナエスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
1"DRx50mm ソケット エスコ1"DRx50mm ソケットエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57アズワン品番68-1833-51
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ベアリング無し
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
8,320税込9,152
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-16