カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 物流用品(30)
  • 作業工具(26)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(67)
  • SMC(1,526)
  • 大阪魂(920)
  • コノエ(856)
  • BIGM(丸山製作所)(465)
  • KHK(小原歯車工業)(418)
  • MAZDA(マツダ)(328)
  • TRUSCO(274)
  • 三菱電機(260)
  • 三木プーリ(240)
  • ナベヤ(190)
  • ニューストロング販売(175)
  • イマオコーポレーション(167)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(159)
  • 岩田製作所(154)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(149)
  • ParkerTAIYO(126)
  • 協育歯車(122)
  • ミツビシ(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-45」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM6 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
265税込292
1袋
翌日出荷
材質S45Cピッチ(mm)1ねじサイズM6
M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM10 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
M10x36mm [S45C]丸ナット エスコM10x36mm [S45C]丸ナットエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM22 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,430税込1,573
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM22
M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,270税込1,397
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM20
M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM16 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
750税込825
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
M24 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM24 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,980税込2,178
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)3ねじサイズM24
M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個) エスコM8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(45本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
555税込611特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
[EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ[EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
全長(mm)155先端幅(mm)17
80-400N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ80-400N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
145,400税込159,940
1個
翌日出荷
全長(mm)607仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛2N・m
E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-45
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
80,000税込88,000
1個
翌日出荷から7日以内出荷
突き出しセンタ有無
32mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) エスコ32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)エスコ
160税込176
1袋(3個)
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
ソケット エスコソケットエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
6ポイント。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)24.5対辺(mm)4.5差込角(inch)1/4外径(mm)7.3
48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]エスコ
1,240税込1,364
1巻
翌日出荷
材質PE・粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)
5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,010税込5,511
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4
[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):4.5●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)エスコ
22,100税込24,310
1本
翌日出荷
適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)4.5
4.5x 95mm マルチドリル(六角軸) エスコ4.5x 95mm マルチドリル(六角軸)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
全長(mm)95刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)50
30mm 研磨ホイール(#1000) エスコ30mm 研磨ホイール(#1000)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819AS-45
45x5.0mm Sフック (1個) エスコ45x5.0mm Sフック (1個)エスコ
45税込50
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)45線径(Φmm)5使用荷重(kg)80口幅(mm)5
2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
375税込413
1個(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)16入数5個
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコΦ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
1.0kg/ 900mm マトック エスコ1.0kg/ 900mm マトックエスコ
4,700税込5,170
1丁
翌日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木全長(mm)900
19x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ19x 25mm オフセットアダプター用ソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
21x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ21x 25mm オフセットアダプター用ソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
パイプエキストラクターセット エスコパイプエキストラクターセットエスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄エスコ
6,120税込6,732
1丁
翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセットエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
2.0ton小型軽量シャックル エスコ2.0ton小型軽量シャックルエスコ
3,090税込3,399
1個
当日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
599税込659特価
1本
当日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)7.0軸長(mm)110ハンドル幅(mm)100