カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 物流用品(31)
  • 作業工具(26)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(16)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(66)
  • SMC(1,523)
  • 大阪魂(911)
  • コノエ(857)
  • BIGM(丸山製作所)(464)
  • KHK(小原歯車工業)(414)
  • MAZDA(マツダ)(328)
  • TRUSCO(273)
  • 三菱電機(260)
  • 三木プーリ(235)
  • ニューストロング販売(208)
  • ナベヤ(189)
  • イマオコーポレーション(166)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(159)
  • 岩田製作所(154)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • ParkerTAIYO(126)
  • 協育歯車(122)
  • ミツビシ(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-45」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1ねじサイズM6
  • M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
  • M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM22
  • M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM20
  • M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    750税込825
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
  • M24 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M24 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)3ねじサイズM24
  • M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
  • M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
  • ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ

    ナベ タッピングビス[ステンレス]

    エスコ(10件のレビュー)
    860税込946
    1パック(45本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状(+)ナベ頭穴の形状十字穴
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    555税込611
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
  • [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ

    [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    全長(mm)155先端幅(mm)17
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • 32mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) エスコ

    32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)

    エスコ
    160税込176
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-45
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)24.5対辺(mm)4.5差込角(inch)1/4外径(mm)7.3
  • 48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ

    48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]

    エスコ
    1,240税込1,364
    1巻
    翌日出荷
    材質PE・粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)
  • 5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ

    5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品差込サイズ(Φmm)4
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
    仕様●刃先径(mm):4.5●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
    用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
  • 4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ

    4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)4.5
  • 4.5x 95mm マルチドリル(六角軸) エスコ

    4.5x 95mm マルチドリル(六角軸)

    エスコ
    820税込902
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)50
  • 30mm 研磨ホイール(#1000) エスコ

    30mm 研磨ホイール(#1000)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-45粒度1000
  • 45x5.0mm Sフック (1個) エスコ

    45x5.0mm Sフック (1個)

    エスコ
    45税込50
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)45線径(Φmm)5使用荷重(kg)80口幅(mm)5
  • 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ

    2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

    エスコ
    375税込413
    1個(5個)
    欠品中
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)16入数5個
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • 1.0kg/ 900mm マトック エスコ

    1.0kg/ 900mm マトック

    エスコ
    4,700税込5,170
    1丁
    翌日出荷
    ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
    仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木全長(mm)900
  • 19x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    19x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
  • 21x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    21x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
  • 60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ

    60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄

    エスコ
    6,120税込6,732
    1丁
    翌日出荷
    スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
    仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M6x89mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
  • 2.0Ton強力型シャックル エスコ

    2.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33