カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(407)
  • CKD(25)
  • KITACO(20)
  • MAZDA(マツダ)(687)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • SMC(69)
  • TRUSCO(40)
  • キャニオン(88)
  • コンサス(36)
  • サンエス(95)
  • ジーベック(26)
  • ホンダ(239)
  • 三菱ふそう(38)
  • 伊東電機(21)
  • 大阪魂(304)
  • 日野自動車(172)
  • 東海キャスター(40)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-46」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ

    ナベ タッピングビス[ステンレス]

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥860税込¥946
    1パック(35本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状(+)ナベ頭穴の形状十字穴
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    道具なしでダイヤル番号変更可能。 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。 耐久性・耐腐食性に優れた真鍮製ロックボディです。
    用途個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に材質(本体)真鍮ロックダイアル式材質(ツル)スチール(メッキ仕上げ)
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フッ素ゴム
  • 防犯用ステッカー エスコ

    防犯用ステッカー

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1組(2枚)
    当日出荷から翌日出荷
    PET、アクリル系。文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。防犯対策に。消銀地(下地)。英文字入。
    入数(枚)2表示内容防犯カメラ作動中
  • 3/4"sqx46mm ソケット エスコ

    3/4"sqx46mm ソケット

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687ES-46
  • 48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ

    48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1巻
    翌日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17芯径(mm)76、76(3”)
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1本
    翌日出荷
    2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
    材質金属質量(g)730ケーブル長(m)1.5適合品番EA750FS-10B防塵防水性能IP67焦点距離(mm)【カメラ】20~300ケーブル径(Φmm)17
  • 3/8"sqx46mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8"sqx46mm [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    ¥28,300税込¥31,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-46
  • クラフトハサミ エスコ

    クラフトハサミ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)170刃長(mm)76材質(刃)ステンレススチール
  • 46mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    46mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥28,400税込¥31,240
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)46全長(mm)480質量(g)1760
  • LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコ

    LEDシーリングライト(小型・センサー付)

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1個
    翌日出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-46二面幅(mm)46商品構成単品
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ

    6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)

    エスコ
    ¥5,010税込¥5,511
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品差込サイズ(Φmm)4
  • 酸欠注意標識 エスコ

    酸欠注意標識

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1枚
    翌日出荷
    当該情報の明示(指示)に。
  • E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-46
  • 460mm [ノンスパーク]ピンチバー エスコ

    460mm [ノンスパーク]ピンチバー

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KS-460
  • 19x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    19x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
  • 21x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    21x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
  • 約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約76
  • 約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約25
  • 約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約51
  • 約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約101
  • 約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥5,680税込¥6,248
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約152
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • 切断砥石(X-LOCK用) エスコ

    切断砥石(X-LOCK用)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
    用途鉄、非鉄金属の切断作業
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ベアリング無し
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥23,800税込¥26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用) エスコ

    切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
    用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し
  • ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) エスコ

    ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1本
    3日以内出荷
    標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。
    用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂色青使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17