フラットファイル A4エスコ当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
フラットファイルエスコ翌日出荷
とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。資源を有効に利用し、脱色剤などの薬品使用を軽減するなど、環境への負荷を与えないように作られています。A4判S型。
4.0x 5m ステンレスチェーンエスコ当日出荷から翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
A4 レターファイル(透明/20冊)エスコ翌日出荷
サイズA4判S型種類レターファイル色クリアー穴数2タイプタテ型収納枚数120枚(12mm厚)仕様背紙差替式エスコ品番EA762CF-53寸法(mm)225×18×307
40角用アルミ座金エスコ翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。
Uポール取付用ビス×4本付
1mm厚パッド付
A4 レターファイル(青/20冊)エスコ翌日出荷
サイズA4判S型種類レターファイル色ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数120枚(12mm厚)仕様背紙差替式エスコ品番EA762CF-51寸法(mm)225×18×307
A4 レターファイル(緑/20冊)エスコ翌日出荷
サイズA4判S型種類レターファイル色グリーン穴数2タイプタテ型収納枚数120枚(12mm厚)仕様背紙差替式エスコ品番EA762CF-52寸法(mm)225×18×307
オピニオンファイル A4エスコ翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
クリアーバインダーエスコ翌日出荷
A4判S型。30穴クリアポケット25枚入(中紙あり)。ページの差し替えが自在で便利です。
30角用アルミ座金エスコ翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。
Uポール取付用ビス×4本付
1mm厚パッド付
29mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)29全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-31
カモフラージュクリアホルダー A4エスコ翌日出荷
はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。菌の増殖を抑制します。病院や介護施設、学校、
4.0x 2m ステンレスチェーンエスコ当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402質量(kg)0.53寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
340kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
4.0x175mm 平行ピンポンチエスコ欠品中
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)175質量(g)64ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-71先端径(Φmm)4
40mm パドロック(3個組/同一キー)エスコ翌日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式エスコ品番EA983SA-4材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール幅(mm)40ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)13ツル長(mm)25
2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)5仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-42材質SUS304線径(Φmm)2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)10仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-43材質SUS304線径(Φmm)2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
4x0.5mm 引きスプリングエスコ翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-42長さ(m)1
4x0.3mm 引きスプリングエスコ翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-41長さ(m)1