カテゴリ
- 物流用品(7)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 理研製鋼(18)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ホームテイスト(10)
- 三菱マテリアル(8)
- MEAN WELL(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(7)
- ネグロス電工(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ダイケン(5)
- ケリー電気産業(5)
- サカエ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- SMC(3)
- 協育歯車(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「s-d15」の検索結果

12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-15材質ナイロン66バンド幅(mm)7
1.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5コーナー半径(mm)0.75![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220598-180226-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥30,700税込¥33,7701個翌日出荷円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。エスコ品番EA758SD-15材質アルミ寸法(mm)Φ45×215質量(g)362(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球(50,000hourLED)電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
ハンドパット
エスコ¥6,460税込¥7,1061箱(20枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷エスコ品番EA986SD-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)150×46許容荷重(kg)1000種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)175
13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.9×10.5寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355全長(mm)355質量(g)197
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。









![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220598-180226-02.jpg)

![Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03496884-180823-02.jpg)


![6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591284-241016-02.jpg)