カテゴリ

  • 物流用品(47)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • P・O・Pプロダクツ(1,265)
  • Panasonic(パナソニック)(628)
  • BIGM(丸山製作所)(615)
  • ParkerTAIYO(265)
  • 住友電工ハードメタル(263)
  • 京セラ(223)
  • Puig (プーチ)(211)
  • 三菱マテリアル(201)
  • タンガロイ(181)
  • 大阪魂(170)
  • サンドビック(166)
  • RS PRO(162)
  • ワルター(159)
  • コクヨ(150)
  • omron(オムロン)(146)
  • TRUSCO(146)
  • ノーブランド(138)
  • SUS(エスユーエス)(136)
  • 三菱電機(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
M24x38mm アイボルト(鍛造) エスコM24x38mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-24ねじ径M24ねじ径(mm)M24
M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコM22x35mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
Φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) エスコΦ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781GA-51セット内容N:6個、S:6個材質ネオジウム寸法(mm)Φ6.4×1.5硬化時間(時間)24関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
M30x45mm アイボルト(鍛造) エスコM30x45mm アイボルト(鍛造)エスコ
3,380税込3,718
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-30ねじ径M30ねじ径(mm)M30
M12x22mm アイボルト(鍛造) エスコM12x22mm アイボルト(鍛造)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-12ねじ径M12ねじ径(mm)M12
M16x27mm アイボルト(鍛造) エスコM16x27mm アイボルト(鍛造)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコM20x30mm アイボルト(鍛造)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
M36x55mm アイボルト(鍛造) エスコM36x55mm アイボルト(鍛造)エスコ
6,130税込6,743
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-36ねじ径M36ねじ径(mm)M36
M10x18mm アイボルト(鍛造) エスコM10x18mm アイボルト(鍛造)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-10ねじ径M10ねじ径(mm)M10
M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)25線径(Φmm)8使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10×18表面処理ユニクロメッキ
M8x15mm アイボルト(鍛造) エスコM8x15mm アイボルト(鍛造)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
1,750税込1,925特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内径(Φmm)44線径(Φmm)19使用荷重(kg)790ねじ径(mm)M22×35表面処理ユニクロメッキ
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20
M42x65mm アイボルト(鍛造) エスコM42x65mm アイボルト(鍛造)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-42ねじ径(mm)M42
M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコM48x70mm アイボルト(鍛造)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
9/11mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ9/11mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-93
4x25mm ナベ頭コンクリートビス エスコ4x25mm ナベ頭コンクリートビスエスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1ケース(200本)
翌日出荷
ねじの呼びM4エスコ品番EA945SN-25
4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
6,840税込7,524
1個
欠品中
エスコ品番EA628SN-42
8/10mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ8/10mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
25,200税込27,720
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA628SN-83
3/ 5mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ3/ 5mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-33
6/ 8mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ6/ 8mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-63
5/ 7mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-53
4x32mm ナベ頭コンクリートビス エスコ4x32mm ナベ頭コンクリートビスエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945SN-32ねじの呼びM4
M12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)10使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12×22表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)30
M20 x 30mm アイボルト(ステンレス製) エスコM20 x 30mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-65材質ステンレスねじ径M20ねじ径(mm)M20
6/ 8mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ6/ 8mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-61
2/ 4mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-21
M20x30mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM20x30mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)40ねじ径M20線径(Φmm)16使用荷重(kg)630ねじ径(mm)M20×30表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)40
9/11mmx20m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ9/11mmx20m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-92
2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)35線径(Φmm)12.5使用荷重(kg)450ねじ径(mm)M16×27表面処理ユニクロメッキ
M6x14mm アイボルト(鍛造) エスコM6x14mm アイボルト(鍛造)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-6ねじ径M6ねじ径(mm)M6
5/ 7mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-52
M10 x 18mm アイボルト(ステンレス製) エスコM10 x 18mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-62材質ステンレスねじ径M10ねじ径(mm)M10
M 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-51材質スチールねじ径M8ねじ径(mm)M8表面処理三価クロムメッキ
M24x38mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM24x38mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)50ねじ径M24線径(Φmm)20使用荷重(kg)950ねじ径(mm)M24×38表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)50
M42x65mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM42x65mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)80使用荷重(t)3.4線径(Φmm)35.5ねじ径(mm)M42×65表面処理ユニクロメッキ
8/10mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ8/10mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-81