カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(8)
  • トスロン(1)
  • SMC(301)
  • ParkerTAIYO(186)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • NSK(日本精工)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • ニッセイ(24)
  • SIEMENS(24)
  • CKD(14)
  • 日動工業(14)
  • 小野測器(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • REX(レッキス工業)(12)
  • ワルター(12)
  • 日野自動車(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • NAKATAKI(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
65,980税込72,578特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコM20x30mm アイボルト(鍛造)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
大型機械の吊り下げ用に。垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
15,600税込17,160
1巻(1巻)
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
大型機械の吊り下げ用に。
材質スチール(SS400)質量(g)560ねじ径M22×35表面処理生地リング内径(Φmm)45リング線径(Φmm)18
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
18,800税込20,680
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック