カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(1,215)
  • MAZDA(マツダ)(615)
  • (294)
  • SMC(241)
  • ホンダ(201)
  • 大阪魂(196)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • RS PRO(50)
  • ノーブランド(49)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • 水本機械製作所(33)
  • ミドリ安全(33)
  • コノエ(31)
  • TRUSCO(31)
  • サンエス(30)
  • イナバ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-26」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
280税込308
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
ひも・江戸打(ナイロン製・黒) エスコひも・江戸打(ナイロン製・黒)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷から翌日出荷
シート、土のうの結びつけに。
シートカッター エスコシートカッターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
7,420税込8,162
1本
翌日出荷から8日以内出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製) エスコ10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製)エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)セット内容バケツ本体、バケツ蓋形状丸形寸法(mm)本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H)アズワン品番64-7861-41特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
高さ制限標識 エスコ高さ制限標識エスコ
4,440税込4,884
1枚
翌日出荷
片面表示。裏面マジックテープ付。数字入れスペース200×360mm。
材質ターポリン寸法(mm)605×1200表示内容高さ制限◯◯M
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,720税込6,292
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
キーリング(ロック付) エスコキーリング(ロック付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)50×20×83開口幅(mm)大:17、小:4.5
23x26mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ23x26mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
7,560税込8,316
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)23×26全長(mm)220アズワン品番64-2240-85
スロープ台 エスコスロープ台エスコ
8,910税込9,801
1組
翌日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)アズワン品番65-2315-69
14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)220質量(g)205アズワン品番64-2241-03
26mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ26mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
8,970税込9,867
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)26全長(mm)290質量(g)430アズワン品番64-2240-13
工具収納バスケット エスコ工具収納バスケットエスコ
3,870税込4,257
1セット(3個)
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
[金属/アクリル/ガラス用]セキュリティシール(50枚) エスコ[金属/アクリル/ガラス用]セキュリティシール(50枚)エスコ
3,950税込4,345
1パック(50枚)
翌日出荷
材質PETフィルム寸法(mm)19×23アズワン品番64-2296-38入数50枚使用可能材質金属類、ステンレス、鉄、プラスチック、アクリル、樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ガラス類不適合軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面
3/4"sqx26mm ソケット エスコ3/4"sqx26mm ソケットエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-26
0.5-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本) エスコ0.5-3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-26材質ステンレスリベット径(Φmm)4板厚(mm)0.5~3.2
ステンレス用熔接棒 (2.6mm) エスコステンレス用熔接棒 (2.6mm)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)2.6全長(mm)350エスコ品番EA318AS-2.6
AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズエスコ
110,000税込121,000
1台
翌日出荷から8日以内出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
交換用スチロールライナー エスコ交換用スチロールライナーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
EA998AF-21用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
16x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個) エスコ16x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)エスコ
2,600税込2,860
1パック
翌日出荷
材質SUS302厚さ(mm)0.65適合ねじ(mm)16入数25枚
E31 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(直線2方出/丸型)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-26
83x140mm ライトクリーニングたわし エスコ83x140mm ライトクリーニングたわしエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
細目 研磨材を含まないスポンジたわしです。 キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。
材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタンピンクエスコ品番EA928AS-26寸法(mm)83×140×38質量(g)29適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
80-125mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型) エスコ80-125mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XS-26商品構成単品
26x3.0mm 押しスプリング エスコ26x3.0mm 押しスプリングエスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
外径(Φmm)26線径(Φmm)3.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-262長さ(m)1
26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
二面幅(mm)26エスコ品番EA615AS-26商品構成単品
安全長靴[静電] エスコ安全長靴[静電]エスコ
15,900税込17,490
1足
翌日出荷から3日以内出荷
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。ブラック材質(ソール)合成ゴム1層底機能静電JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ総ゴム製(裏付)靴タイプ長靴
3/8"sqx26mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx26mm [CROW-FOOT]スパナエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YS-26
6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-26種類電工ドライバー/スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雌ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
Φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) エスコΦ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)全長(m)3.0アズワン品番65-2310-92ケーブル径(Φmm)1.6
工事用LEDルーフ灯 エスコ工事用LEDルーフ灯エスコ
17,600税込19,360
1台(1台)
翌日出荷
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂寸法(mm)200×145×150(H)質量(g)900電源車両アダプターソケット定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)3.7保護等級IP66光源LED球電池寿命(時間)約10000光度(cd)DC12:202、DC24:201
マシンツールフィルター エスコマシンツールフィルターエスコ
11,200税込12,320
1パック
翌日出荷
プラスチックケース、マグネットバー2本付き。オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。
材質難燃性レーヨン厚さ(mm)0.29枚数60枚適合機器コンプレッサー 、オイルクーラー 、チラー寸法(mm×m)600×12耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33初期圧損(Pa)(at2.5m/sec)31
乾式掃除機 エスコ乾式掃除機エスコ
38,000税込41,800
1台(1台)
翌日出荷
材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
26x4.0mm 押しスプリング エスコ26x4.0mm 押しスプリングエスコ
9,270税込10,197
1個
翌日出荷
外径(Φmm)26線径(Φmm)4.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-264長さ(m)1
26x3.5mm 押しスプリング エスコ26x3.5mm 押しスプリングエスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
外径(Φmm)26線径(Φmm)3.5ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-263長さ(m)1
26x2.0mm 押しスプリング エスコ26x2.0mm 押しスプリングエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
外径(Φmm)26線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-261長さ(m)1
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
30,300税込33,330
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。