カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1,871)
  • ホンダ(208)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • SMC(70)
  • omron(オムロン)(55)
  • SICK(50)
  • オムロンヘルスケア(41)
  • マルツエレック(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • スリーピース(27)
  • Banner(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニッサン(15)
  • 日野自動車(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • TOTO(12)
  • クボタ計装(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-67」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊長ダイヤル錠 エスコ吊長ダイヤル錠エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷から8日以内出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-73
手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ エスコ手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズエスコ
5,240税込5,764
1双
翌日出荷
掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。未洗浄。
パイプ用ブラケット エスコパイプ用ブラケットエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ材質亜鉛ダイカスト取付穴径(Φmm)3入数(個)1
目隠しセキュリティテープ(無地) エスコ目隠しセキュリティテープ(無地)エスコ
4,740税込5,214
1パック(6巻)
翌日出荷
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ 紙素材なので手で簡単に切る事ができます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
スタンドルーペ(クランプ式) エスコスタンドルーペ(クランプ式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
52- 65mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ52- 65mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)52~65
[EA940AS-66用]リード端子 エスコ[EA940AS-66用]リード端子エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-67
M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)1860材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)適合用途防振
Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向) エスコΦ16mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-67
Φ260mm ラウンドフィルター用固定具 エスコΦ260mm ラウンドフィルター用固定具エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン適合径(Φmm)260
31mm ジルコニアディスク(#80/10枚) エスコ31mm ジルコニアディスク(#80/10枚)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-67
7mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ7mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
二面幅(mm)7エスコ品番EA613XS-67
C19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-30
C31 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-62
1/2"DR/T70x90mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T70x90mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
全長(mm)90サイズT70質量(g)211軸長(mm)49差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7900-58
[EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子 エスコ[EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-67B
C25 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコC25 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-31
[パイプラック用]2方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]2方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズエスコ
215税込237
1個
欠品中
仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用アズワン品番65-3900-62
300x1343mm 自在ほうき エスコ300x1343mm 自在ほうきエスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343エスコ品番EA928CC-67S材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ幅(mm)300質量(g)368柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-32
ほうき頭・交換用(EA928CC-67用) エスコほうき頭・交換用(EA928CC-67用)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
適合EA928CC-67、-67S用エスコ品番EA928CC-67B繰り返し・詰め替え対応
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
手袋 エスコ手袋エスコ
295税込325
1双ほか
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
120税込132
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズエスコ
5,940税込6,534
1箱(10双)
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:S●全長(mm):185●掌周り(mm):155●中指長さ(mm):67●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ゴールド●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-26
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-17
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-21
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●円筒穴形●偏心輪付●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-14
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/18.5、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-49