カテゴリ
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(81)
- コンサス(53)
- SAMTEC(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- MAZDA(マツダ)(33)
- マイクロソフト(20)
- 三菱マテリアル(17)
- ホンダ(15)
- 日研工作所(10)
- マルゼン[厨房機器](10)
- IKO(日本トムソン)(10)
- DID(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- コガネイ(8)
- NACHI(不二越)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- ブランドをもっと見る
「s116」の検索結果
特価

8- 16mm ホースクランプ(10個)
エスコ¥300税込¥3301袋(10個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥9,100税込¥10,0101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)
M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振![[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284307-251023-02.jpg)
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個(1本)翌日出荷ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥980税込¥1,0781個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)








![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)


![[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284307-251023-02.jpg)
![[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542416-210428-02.jpg)
![3/8"sqx1-7/16" [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50044033-170327-02.jpg)