カテゴリ
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コンサス(40)
- 三菱マテリアル(16)
- SAMTEC(14)
- 日研工作所(10)
- DID(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- コガネイ(9)
- NACHI(不二越)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- 東洋技研(8)
- brembo(8)
- mizuno(ミズノ)(7)
- LIFEMAX(7)
- 岡崎精工(6)
- コーコス信岡(6)
- TRUSCO(6)
- BONDHUS(6)
- ブランドをもっと見る
「s116」の検索結果
特価

スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥9,100税込¥10,0101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)
M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振![[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284307-251023-02.jpg)
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個(1本)翌日出荷ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。







![M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498193-260527-02.jpg)


![[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284307-251023-02.jpg)
![3/8"sqx1-7/16" [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50044033-170327-02.jpg)