配管・水廻り設備部材 (12) 切削工具 (11) 作業工具 (11) 研磨材 (7) 物流用品 (5) 空調・電設資材 (4) 電気材料 (3) メカニカル部品 (3) 機構部品 (3) 科学研究・開発用品 (3) 清掃用品 (2) コンプレッサー・空圧機器・ホース (2) 事務用品 (2) パソコン/周辺機器 (2) 照明 (1) オフィス家具 (1) 測定用品 (1) クリーンルーム用品 (1) FA担当者のオススメ新商品 (1) 塗装・養生・内装用品 (1) ガレージ機器・整備設備 (1) 家電 (1) 農業・園芸資材 (1) ブランド: エスコ価格: 1,500~10,000円すべて解除
絶縁端子スリーブセット エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA538NH-2 セット内容 <セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2 ×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2 ×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2 ×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2 ×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2 ×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2 ×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2 ×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2 ×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2 ×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2 ×10
両面カラーマグネットシート エスコ 翌日出荷
両面カラータイプ。両面多極着磁(S極とN極が交互に並んでいるマグネットが両面にある)。つや無し。吸着力:15gf/cm2 以上。
その他 【着磁】両面 材質 フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム) 寸法(mm) 1.0×250×300 色 黄/白
15L ポリバケツ エスコ 翌日出荷
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様 プラスチック エスコ品番 EA991PD-15S 材質 ポリプロピレン 形状 丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 315×300 特性 目盛付き 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
耐水ペーパー エスコ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ 翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様 ●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番 65-9270-82
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ 翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様 専用ケース その他 【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. 材質 ポリエステル、ポリクロロプレン サイズ 内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H) 質量(g) 約100 適合カメラ EA759GA-80C
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコ 翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ 翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 翌日出荷
材質(車輪) 金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン 仕様 自在 エスコ品番 EA986PE-7 材質 金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン 質量(g) 160 ブレーキ有無 有り 耐荷重(kg) 35 ベアリング プレーンベアリング 寸法S(mm) 15 ストッパー 回転ストッパー 全高H(mm) 67.5 車輪径D(Φmm) 50 車輪幅C(mm) 18.5 偏心(mm) 27
シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコ 翌日出荷
竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 翌日出荷
材質 工具鋼 厚さ(mm) 9.9×10.5 寸法(mm) S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm) 355 質量(g) 197 アズワン品番 64-7885-89
15.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ 当日出荷
用途 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質 HSS 刃先径(Φmm) 15.5 適合板厚(mm) 0.3~3.0 有効長(mm) 1.5 六角軸対辺(mm) 6.35
ジャッキプレート エスコ 翌日出荷
入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
材質 高密度ポリエチレン (HDPE) 厚さ(mm) 22 寸法(mm) 220×162 能力(t) (1個あたり)2 質量(g/個) 260
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ 翌日出荷
通り穴用。
材質 HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ 喰い付き:4P 溝数 3 被削材 構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇 適合被削材種 ◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ 翌日出荷 から 8日以内出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。