カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,390)
  • コガネイ(383)
  • 岩田製作所(136)
  • メディアカバーマーケット(125)
  • 大阪魂(110)
  • 京セラ(109)
  • TRUSCO(104)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
  • イスカル(86)
  • brembo(83)
  • サンドビック(75)
  • omron(オムロン)(72)
  • Gクラフト(71)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(70)
  • DAYTONA(デイトナ)(68)
  • 三菱マテリアル(66)
  • VISHAY(65)
  • イマオコーポレーション(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s16」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルターエスコ
120,000税込132,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-8
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
16A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ16A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-16S
43x35mm フック(亜鉛合金/シルバー) エスコ43x35mm フック(亜鉛合金/シルバー)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DG-16S
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M16-1.5x16mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x16mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16S
M16-2.0x16mm  リコイルインサートネジ(並目/5コ) エスコM16-2.0x16mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-16S
10x115mm アイフック(ステンレス製) エスコ10x115mm アイフック(ステンレス製)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AA-4材質ステンレス(SUS304)質量(g)145種類フック寸法L(mm)115使用荷重(kg)150寸法S(mm)16寸法D(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
W38-16T S型トラップ(樹脂製) エスコW38-16T S型トラップ(樹脂製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-6関連資料図面(0.04MB)
16mm 絶縁片口スパナ エスコ16mm 絶縁片口スパナエスコ
4,940税込5,434
1個
8日以内出荷
寸法S(mm)16仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-16材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)112寸法a(mm)7寸法b(mm)38寸法I(mm)155
Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコΦ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)エスコ(2件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
当日出荷
マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230取付場所壁面、天井曲面R(mm)300
MFS16用 PF管サドル エスコMFS16用 PF管サドルエスコ
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-31
計量カップ(ステンレス製) エスコ計量カップ(ステンレス製)エスコ
3,190税込3,509
1個
当日出荷
容量(mL)2000材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径135×145目盛単位(mL)300
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
2,900税込3,190
1個
欠品中
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-16材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)30全長(mm)65質量(g)54ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)25×14
0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-16乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)0.3~0.4危険物の類別非危険物
E25 露出スイッチボックス(2方出/2個用) エスコE25 露出スイッチボックス(2方出/2個用)エスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-16
1/2"sqx16mm ソケット エスコ1/2"sqx16mm ソケットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-16
16x1.6mm 押しスプリング エスコ16x1.6mm 押しスプリングエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-162長さ(m)1
3/8"sqx16mm ソケット エスコ3/8"sqx16mm ソケットエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-16
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
160mm コンビネーションプライヤー エスコ160mm コンビネーションプライヤーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)160エスコ品番EA680S-160
35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)35~38エスコ品番EA948HS-16
G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DS-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
16x14.5mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ16x14.5mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VS-16
3/8"sqx16mm [CROW FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx16mm [CROW FOOT]スパナエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617AS-16
3/8"sqx16mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx16mm [CROW-FOOT]スパナエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YS-16
160mmフラットノーズプライヤー エスコ160mmフラットノーズプライヤーエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
全長(mm)160仕様窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。先端形状フラットノーズハンドルプラスチックコーティング仕上磨き
6.4-8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ6.4-8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)エスコ
1,300税込1,430
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-16材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)6.4~8.0
16x2.0mm 押しスプリング エスコ16x2.0mm 押しスプリングエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-163長さ(m)1
325x283x63mmふた付ボックス(ステンレス製) エスコ325x283x63mmふた付ボックス(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)関連資料(0.05MB)
16.0x230mm ステンレスチューブブラシ エスコ16.0x230mm ステンレスチューブブラシエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-16全長(mm)225寸法・サイズ(mm)Φ16×62材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
0-100mm/50mm クランプ(J型) エスコ0-100mm/50mm クランプ(J型)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
種類J型クランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)51全長(mm)178材質(本体)スチールエスコ品番EA526S-16
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製) エスコ16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FS-16材質ステンレス(SUS316)質量(g)54種類トリガースナップ使用荷重(kg)90寸法A(mm)15.9寸法D(mm)10.9寸法B(mm)61.7寸法C(mm)5.8サイズD(mm)10.9フック径(mm)10.9