カテゴリ
- 作業工具(7)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(351)
- SMC(7)
- omron(オムロン)(5)
- ホンダ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三機工業(3)
- ダイキン工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 北陽電機(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- KSフィルター(2)
- MANN-FILTER(2)
- RS PRO(2)
- R250(2)
- カナテクス(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「s1h2g」の検索結果
特価

1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
1"DRx50mm ソケット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷12角ソケット仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
エアーインパクトレンチ(軽量)
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)