カテゴリ
- 切削工具(18)
- 機構部品(5)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(792)
- MAZDA(マツダ)(179)
- 日野自動車(139)
- ホンダ(49)
- SMC(44)
- 進和化学工業(SHINWA)(40)
- RS PRO(39)
- コンサス(36)
- 雅(35)
- UNITE(30)
- 電成興業(29)
- コノエ(28)
- KTC(25)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(24)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 大阪魂(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- S.I.C.(SHINDO)(18)
- ブランドをもっと見る
「s29」の検索結果

丸ベルト EA967Sシリーズ
エスコ¥13,400税込¥14,7401本翌日出荷から4日以内出荷熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。仕様丸ベルト種類丸ベルト![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷から翌々日出荷。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
29.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)29適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
フィルターバスケット (EA899KS-26用)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐフィルターバスケットです。色白色質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×295×60対応機種T 11/1 Cassic Re!Past
LEDシーリングライト(小型)
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。エコロジー商品省エネ・長寿命
6.4-8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
エスコ¥4,800税込¥5,2801パック(75本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-29材質ステンレスリベット径(Φmm)4板厚(mm)6.4~8.0
油分散洗浄剤 1.0L
エスコ¥2,410税込¥2,6511本翌日出荷生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。内容量(L)1対応油希釈倍率10~30倍又は30~50倍
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801組翌日出荷JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥905税込¥9961本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌日出荷仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
ハンドタップ SKS2/仕上 EA829DBシリーズ
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷JISⅢ級、仕上タップ仕様●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405全長(mm)405質量(g)365







![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)










![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)