カテゴリ
- 機構部品(33)
- 農業機械(18)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(2)
- FPC(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KITZ(キッツ)(2)
- NOK(9)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- エスコ(2)
- ニッコー機材(2)
- ノーブランド(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- マスオカ(5)
- ミドリ安全(2)
- 大阪魂(8)
- 森清化工(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s29 o」の検索結果

OリングS(固定用)NBR
マスオカ(44件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(270件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(122件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S29
NOK¥38税込¥421個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29
NOK¥309税込¥3401個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-Q0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング S29
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格S29部品名称Oリング S29図解NoMW3HP80B 部品_No.35、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.31、MKW728B ポンプ部品_No.33、MKW728H ポンプ部品_No.33、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.36
Oリング S29
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格S29部品名称Oリング S29図解NoSSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.37、SSA-Z600T 調圧弁部品_No.24、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.6、SSA-S611 調圧弁部品_No.24、SSA-S611VT 調圧弁部品_No.24、SSA-Z601VT 調圧弁2 REM1203部品_No.24、SSA-アルフア1005VT 調圧弁部品_No.24、SSA-Z601MAT 調圧弁2 REM1203部品_No.24、SSA-α1004MA 調圧弁部品_No.24、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.25、SSA-アルフア605MA 調圧弁部品_No.24、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.37、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.25、SSA-α604 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600V-1 調圧弁2 (REM1203)部品_No.24、SSA-Z600V 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600MA 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.24など
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(41件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷から7日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥38税込¥421個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥219税込¥2411袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥529税込¥5821袋(5個)当日出荷から5日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格S29部品名称Oリング図解NoMW3HP80B 部品_No.63、MW60021(SUS316) 部品_No.98、MW1530 部品_No.84、MW60014 部品_No.99、MW60014K 部品_No.102、MW60021K(SUS316) 部品_No.97、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.35、MW66DX35GG(2005) 部品_No.64、MW1531 部品_No.85
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷部品名称Oリング図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.39、MHK10P 本体部品_No.27、セオイ18Sガタ 本体部品_No.39、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.25、カタカケS10BガタDX 部品_No.29、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.29
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)8日以内出荷規格S29部品名称Oリング図解NoMW60014K 部品_No.71、MW1531 部品_No.56、MW1530 部品_No.55、MODEL1530(エクセル) 部品_No.55、MW60021(2004) 部品_No.74、MW60021K(SUS316) 部品_No.74、MW60014 部品_No.71、MODEL1531(エクセル) 部品_No.56、MW60021K 部品_No.74、MW60021(SUS316) 部品_No.74
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格S29部品名称Oリング図解NoBSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.16、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.18、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.18、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.17、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.64、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.49、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.18、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.46、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.49、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.49、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.61、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.49
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoSSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.14、SSA-G565 エンジン付属品部品_No.14、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.32、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.29、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.14、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.20、SSA-V600C-1 ラジエータ部品_No.15、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.20、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.21、SSA-S611KP エンジン 付属品部品_No.14、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.14、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.6、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.23、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.18など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格S12.5部品名称Oリング図解NoMBW1511S アンローダ部品_No.19、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.19、MSW1110-S アンローダ部品_No.19、GSW15C アンローダ部品 Oリング_No.19、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44580、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.19、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.19、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.22、MUM602 ポンプ分解部品_No.52、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.19、GKW15B アンローダ部品_No.19、GSW15C-H アンローダ部品 Oリング_No.18など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷備考EPDM規格EPDM(S29部品名称Oリング図解NoMW66DX35GG(2005) 部品_No.66、MW3HP80B 部品_No.65、MW60014 部品_No.101、MW60014K 部品_No.104、MW1530 部品_No.86、MW60021K(SUS316) 部品_No.99、MW60021(SUS316) 部品_No.100、MW1531 部品_No.87
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら