カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(792)
  • MAZDA(マツダ)(179)
  • 日野自動車(139)
  • ホンダ(49)
  • SMC(44)
  • 進和化学工業(SHINWA)(40)
  • RS PRO(39)
  • コンサス(36)
  • (35)
  • UNITE(30)
  • 電成興業(29)
  • コノエ(28)
  • KTC(25)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(24)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 大阪魂(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • S.I.C.(SHINDO)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s29」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    305税込336
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム
  • 丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ

    丸ベルト EA967Sシリーズ

    エスコ
    13,400税込14,740
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
    仕様丸ベルト種類丸ベルト
  • 3/4"sqx29mm ソケット エスコ

    3/4"sqx29mm ソケット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687ES-29
  • M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
  • 167mm カッターナイフ(先端爪/ホルダー付) エスコ

    167mm カッターナイフ(先端爪/ホルダー付)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589AS-29
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 29.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    29.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)29適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • E31 露出ボックス(1方出/丸型) エスコ

    E31 露出ボックス(1方出/丸型)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-29
  • フィルターバスケット (EA899KS-26用) エスコ

    フィルターバスケット (EA899KS-26用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐフィルターバスケットです。
    白色質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×295×60対応機種T 11/1 Cassic Re!Past
  • LEDシーリングライト(小型) エスコ

    LEDシーリングライト(小型)

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 20x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個) エスコ

    20x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1パック
    翌日出荷
    材質SUS302厚さ(mm)0.25適合ねじ(mm)20入数25枚
  • 6.4-8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本) エスコ

    6.4-8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1パック(75本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-29材質ステンレスリベット径(Φmm)4板厚(mm)6.4~8.0
  • 油分散洗浄剤 1.0L エスコ

    油分散洗浄剤 1.0L

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
    内容量(L)1対応希釈倍率10~30倍又は30~50倍
  • オーリングセット(26サイズ) エスコ

    オーリングセット(26サイズ)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    215税込237
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1組
    翌日出荷
    JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
  • ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1組(3本)
    翌日出荷
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    905税込996
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    6,710税込7,381
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
  • タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
  • タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
  • ハンドタップ SKS2/仕上 EA829DBシリーズ エスコ

    ハンドタップ SKS2/仕上 EA829DBシリーズ

    エスコ
    665税込732
    1本
    翌日出荷
    JISⅢ級、仕上タップ
    仕様●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • 17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ

    17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405全長(mm)405質量(g)365
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。