カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(85)
  • 物流用品(26)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • 大阪魂(923)
  • BIGM(丸山製作所)(460)
  • KHK(小原歯車工業)(331)
  • 三菱電機(255)
  • TRUSCO(251)
  • ナベヤ(186)
  • ニューストロング販売(163)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(160)
  • 岩田製作所(154)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • ParkerTAIYO(126)
  • 協育歯車(120)
  • イマオコーポレーション(115)
  • 三木プーリ(88)
  • コガネイ(86)
  • スーパーツール(69)
  • MIYOSHI(小西製作所)(50)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
  • ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ

    ナベ タッピングビス[ステンレス]

    エスコ(10件のレビュー)
    860税込946
    1パック(45本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
    用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
  • 30mm 研磨ホイール(#1000) エスコ

    30mm 研磨ホイール(#1000)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    粒度1000エスコ品番EA819AS-45
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M6x89mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
  • 2.0Ton強力型シャックル エスコ

    2.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコ

    TORXキーレンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
  • M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M20x60mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    ねじM6×1エスコ品番EA948DT-11材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M16x 75mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-43寸法A(mm)85寸法D(mm)24寸法B(mm)75寸法EM16
  • M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45C寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
  • M8 x24mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M8 x24mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-2寸法A(mm)24寸法B(mm)13寸法CM8
  • M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-23硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
  • M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-32硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
  • M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-21硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)50寸法C(mm)22寸法DM12
  • M10x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M10x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-13硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)91寸法C(mm)17寸法DM10
  • M20 [フラット型]フランジナット エスコ

    M20 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x125mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-19寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
  • M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    ねじM10×1.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-121材質S45C寸法A(mm)64表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11
  • M16x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M16x100mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-21寸法A(mm)100寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
  • M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x100mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-18寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
  • 革ポンチセット エスコ

    革ポンチセット

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    5本組。セット内容:3・6・8・10・13mm。0.5mm程度の鉄板、銅板も可能。従来の普通鋼(SS材)ポンチより、長持ちします。長期間使用しても刃先が欠けません。腰が強く曲がりません。打刻してありますので寸法を間違いません。刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。工具袋付。
    エスコ品番EA576H-101材質S45C質量(g)300サイズ(mm)3・6・8・10・13
  • 3.0t 鍛造丸リング エスコ

    3.0t 鍛造丸リング

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)1.75使用荷重(t)3内径(mm)115線径(mm)25
  • #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
  • #50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EF-50材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)154材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)42ねじ寸法(mm)M10ねじサイズM10
  • #80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EF-80材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)244材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)68ねじ寸法(mm)M16ねじサイズM16
  • M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M10x30mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-3寸法A(mm)30寸法B(mm)17寸法CM10
  • M12x36mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M12x36mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-4材質S45C寸法A(mm)36表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)19寸法CM12
  • M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M6 x18mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
  • M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-31硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16
  • M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M10x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-11硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)48寸法C(mm)17寸法DM10
  • M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-22硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
  • M16x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-33硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)100寸法C(mm)27寸法DM16