カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(406)
  • CKD(25)
  • KITACO(20)
  • MAZDA(マツダ)(667)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • RS PRO(33)
  • SMC(63)
  • TRUSCO(40)
  • キャニオン(89)
  • コンサス(36)
  • サンエス(96)
  • ジーベック(26)
  • ホンダ(299)
  • 三菱ふそう(83)
  • 大阪魂(304)
  • 日野自動車(198)
  • 東海キャスター(40)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s46」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ

    ナベ タッピングビス[ステンレス]

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥860税込¥946
    1パック(35本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状(+)ナベ頭穴の形状十字穴
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フッ素ゴム
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    道具なしでダイヤル番号変更可能。 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。 耐久性・耐腐食性に優れた真鍮製ロックボディです。
    用途個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に材質(本体)真鍮ロックダイアル式材質(ツル)スチール(メッキ仕上げ)
  • 防犯用ステッカー エスコ

    防犯用ステッカー

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1組(2枚)
    当日出荷から翌日出荷
    PET、アクリル系。文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。防犯対策に。消銀地(下地)。英文字入。
    入数(枚)2表示内容防犯カメラ作動中
  • 3/4"sqx46mm ソケット エスコ

    3/4"sqx46mm ソケット

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687ES-46
  • 48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ

    48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1巻
    翌日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17芯径(mm)76、76(3”)
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1本
    翌日出荷
    2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
    材質金属質量(g)730ケーブル長(m)1.5適合品番EA750FS-10B防塵防水性能IP67焦点距離(mm)【カメラ】20~300ケーブル径(Φmm)17
  • 3/8"sqx46mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8"sqx46mm [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    ¥28,300税込¥31,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-46
  • クラフトハサミ エスコ

    クラフトハサミ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)170刃長(mm)76材質(刃)ステンレススチール
  • 46mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    46mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥28,400税込¥31,240
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)46全長(mm)480質量(g)1760
  • LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコ

    LEDシーリングライト(小型・センサー付)

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1個
    翌日出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-46二面幅(mm)46商品構成単品
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ

    6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)

    エスコ
    ¥5,010税込¥5,511
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品差込サイズ(Φmm)4
  • 酸欠注意標識 エスコ

    酸欠注意標識

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1枚
    翌日出荷
    当該情報の明示(指示)に。
  • E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-46
  • 460mm [ノンスパーク]ピンチバー エスコ

    460mm [ノンスパーク]ピンチバー

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KS-460
  • 19x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    19x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
  • 21x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    21x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
  • 約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約76
  • 約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約51
  • 約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約25
  • 約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約101
  • 約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    ¥5,680税込¥6,248
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約152
  • 切断砥石(X-LOCK用) エスコ

    切断砥石(X-LOCK用)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
    用途鉄、非鉄金属の切断作業
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ベアリング無し
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥23,800税込¥26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • 切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用) エスコ

    切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
    用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し