カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(500)
  • CKD(436)
  • コガネイ(390)
  • 大阪魂(301)
  • ParkerTAIYO(198)
  • TRUSCO(173)
  • omron(オムロン)(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
  • Gクラフト(144)
  • ハンマーキャスター(111)
  • ニッセイ(107)
  • ネグロス電工(103)
  • 岩田製作所(102)
  • 椿本チエイン(101)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • KITACO(83)
  • SHIMANO(シマノ)(80)
  • 協育歯車(74)
  • ナベヤ(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s50-」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ(1件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
[S] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ[S] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)エスコ
1,900税込2,090
1箱(50枚)
当日出荷
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などにサイズS全長(cm)約24材質ニトリルゴムエスコ品番EA354BE-10厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-82材質ステンレス幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)50質量(kg)7シルバー種類Sカン使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)9.5
50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-50S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)9.5クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-72材質ステンレス幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)50質量(kg)7ブラック種類Sカン使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)9.5
50A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ50A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AH-50S
Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
5,360税込5,896
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-45材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性S極
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
50x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製) エスコ50x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)エスコ
70税込77
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DW-10
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
50A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ50A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-50S
0-3.0KPa 微差圧計 エスコ0-3.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~3耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~1000耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
ヘルメットバンド(反射タイプ) エスコヘルメットバンド(反射タイプ)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
ストレッチ素材使用。 ライトからの光を反射するので、夜間も安全です。
エスコ品番EA983RS-50寸法(幅W×長さL)(mm)24×630
G1/2" 給水管用袋ナット エスコG1/2" 給水管用袋ナットエスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA432MS-503高さ(mm)12呼び径13適合パイプ径(Φmm)13.5ねじサイズG1/2
0-200pa 微差圧計 エスコ0-200pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~200耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
3/8"x 50mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x 50mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-50S
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,210税込5,731
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
25x 50mm 一つ穴T足(ステンレス製) エスコ25x 50mm 一つ穴T足(ステンレス製)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AR-50S
0-300pa 微差圧計 エスコ0-300pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
50x 5.0mm Sフック(ステンレス製) エスコ50x 5.0mm Sフック(ステンレス製)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-11
50x 5.0mm Sフック(ステンレス製) エスコ50x 5.0mm Sフック(ステンレス製)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-21
60.5mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ60.5mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-50S
0-2.0KPa 微差圧計 エスコ0-2.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~2耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-500pa 微差圧計 エスコ0-500pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-50A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~500耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-50材質SUS304寸法(mm)63.5×31.8適合バンド幅(mm)48
50mmx30m 耐熱テープ エスコ50mmx30m 耐熱テープエスコ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番EA944MS-50使用温度範囲(℃)1000までテープ厚さ(mm)0.8
3/4"sqx50mm ソケット エスコ3/4"sqx50mm ソケットエスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
エスコ品番EA687ES-50
50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
15,300税込16,830
1個
当日出荷
二面幅(mm)50エスコ品番EA615AS-50商品構成単品
ブラシ用 延長棒 エスコブラシ用 延長棒エスコ
660税込726
1個
当日出荷
全長(mm)600エスコ品番EA109CS-50材質スチール製接続ねじUNC1/4inch-20
ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコブラシ用延長棒[フレキシブル]エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷
材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールエスコ品番EA109FS-50接続ねじUNC1/4inch-20
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ50.5x57.5mm/ 5m サクションホースエスコ
8,450税込9,295
1個
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
-20/+50℃  棒状温度計(ケース付) エスコ-20/+50℃ 棒状温度計(ケース付)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722AS-50温度測定範囲(℃)-20~50
50mm ブレーキ付 ツインホイール キャスター エスコ50mm ブレーキ付 ツインホイール キャスターエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GS-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)22(ハブ)質量(g)240車輪幅(mm)18穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)71耐荷重(kg)80ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]エスコ
155,000税込170,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899NS-50