カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • スリーピークス(33)
  • ENGINEER(エンジニア)(19)
  • 喜久和(11)
  • TAKAGI(高儀)(10)
  • THK(9)
  • TRUSCO(7)
  • マルビー(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • VICTOR(花園工具)(6)
  • 古沢製作所(6)
  • アイセル(4)
  • 大西工業(4)
  • GISUKE(タカギ)(3)
  • 新ダイワ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • アルファーミラージュ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s58c」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコ

    ウォーターポンププライヤー(ばね付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
    仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52
  • 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ

    30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
  • M16xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0
  • M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
  • M16xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0
  • M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し