カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • 長野計器(62)
  • ParkerTAIYO(48)
  • ケルヒャー(45)
  • SMC(25)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • RS PRO(19)
  • 空調服(12)
  • Qlight(11)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • ホンダ(8)
  • ビーエム機器(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • ニッセイ(7)
  • NORGREN(6)
  • 東芝(5)
  • 三菱電機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60g」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 エスコデジタル温湿度計エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5sアズワン品番65-2175-64
クリップナット EA527CRシリーズ エスコクリップナット EA527CRシリーズエスコ
1,230税込1,353
1箱(10個)
翌日出荷
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
155税込171
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
サスペンダー エスコサスペンダーエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。墜落制止用器具、ベルトサポーター(EA998JB-15)は別売です。ベルトずれを防止するシリコンストッパー付★体の動きに柔軟に対応するアクティブリングベルトずれを防ぐシリコンストッパー付き
仕様●型番:YPS-BK●適応身長:155~165cm●腰回り:S(60~80cm)●ベルト幅:46mm●重量(g):254●ベルトカラー:黒●材質:本体/ポリエステル、バックル/POMアズワン品番65-5659-10
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21
ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続アズワン品番65-9280-12
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56
[防水型] 導電率計 エスコ[防水型] 導電率計エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-38