カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 内田洋行(9)
- バンドー化学(8)
- OREC(オーレック)(4)
- SATA(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- スバル(3)
- Kawasaki(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- 伊藤忠リーテイルリンク(2)
- 三洋工具(2)
- ラムマウント(2)
- ISEKI(2)
- アイセル(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩崎電気(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「sa 23.1」の検索結果

B 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B