カテゴリ

  • 作業工具(49)
  • 機構部品(26)
  • 整備工具・収納(20)
  • 物流用品(18)
  • 測定用品(18)
  • 制御機器(7)
  • 溶接用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 日用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • イトーキ(504)
  • SMC(398)
  • スバル(341)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • 堀内機械(256)
  • BIGM(丸山製作所)(202)
  • 三木プーリ(197)
  • (133)
  • INFINEON(126)
  • WR’S(ダブルアールズ)(69)
  • SAMTEC(68)
  • ホンダ(66)
  • CKD(61)
  • NSK(日本精工)(60)
  • ParkerTAIYO(56)
  • 神馬本店(55)
  • Ideal-Tek(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-1」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス補修剤 エスコクロス補修剤エスコ(3件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
545kg ハンドウインチ エスコ545kg ハンドウインチエスコ(2件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
ダイヤモンドビット(六角軸) エスコダイヤモンドビット(六角軸)エスコ
13,800税込15,180
1セット(3本)
翌日出荷
91kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ91kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-12
85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製) エスコ85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA951SA-1
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
845税込930特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
スチームオーブンレンジ エスコスチームオーブンレンジエスコ
58,800税込64,680
1台
翌日出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D質量(kg)18ブラック出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン)電源AC100Vコード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-2
1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-104
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様アズワン品番65-9318-89
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様アズワン品番65-9318-87
[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック) エスコ[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)エスコ
1,130税込1,243
1個
欠品中
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)26メタリック材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)エスコ品番EA910SA-12サイズLタイプ抗菌衛生サンダル標準質量(g/片足)約500耐熱温度(℃)50~60靴タイプサンダル
Φ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
400税込440
1本
欠品中
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-68径(mm)10
10-16mm ホースクランプ(10個) エスコ10-16mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-16
0.45x600mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ0.45x600mm カットワイヤー(ステンレス製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-12全長(mm)600
0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11全長(mm)300
727kg ハンドウインチ エスコ727kg ハンドウインチエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-13質量(kg)2.8ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
320x115x320mm 紙袋(白無地/50枚) エスコ320x115x320mm 紙袋(白無地/50枚)エスコ
1,940税込2,134
1束
当日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×115×320mm材質晒クラフト紙入数50枚厚さ(g/m2)90
8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ8-12mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-12
200x 90x240mm 紙袋(白無地/50枚) エスコ200x 90x240mm 紙袋(白無地/50枚)エスコ
1,710税込1,881
1束
当日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):200×90×240mm材質晒クラフト紙入数50枚厚さ(g/m2)80
ステンレスボックス エスコステンレスボックスエスコ(1件のレビュー)
4,070税込4,477
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様ふた付エスコ品番EA508SA-1容量(L)1外寸(mm)210×150×40(H)
15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-1
1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5全長(m)2仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-11材質SUS304線径(Φmm)1.2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.7×3.0
260x110x220mm 紙袋(白無地/50枚) エスコ260x110x220mm 紙袋(白無地/50枚)エスコ
2,100税込2,310
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):260×110×220mm材質片艶クラフト紙入数50枚厚さ(g/m2)100
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサーエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
1100kg ハンドウインチ エスコ1100kg ハンドウインチエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
エスコ品番EA989SA-15質量(kg)6.8ギア比5:1~12:1巻取長さ(m)5mm×30
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷から12日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製) エスコΦ100x55mm 丸 缶(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
容量(mL)430仕様ふた付エスコ品番EA508SA-11材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×55
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製) エスコΦ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
容量(mL)760仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
19x1.6mm 引きスプリング エスコ19x1.6mm 引きスプリングエスコ
5,820税込6,402
1個
8日以内出荷
外径(Φmm)19線径(Φmm)1.6ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-191長さ(m)1
1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製) エスコ1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製)エスコ
82,400税込90,640
1個
欠品中
セット内容ソケット:8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm、ラチェットレンチ 全長:245mm、スピンナーハンドル 全長:250mm材質ステンレスケース寸法(mm)350×250×80差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-2251-57
[EA350SA,SB用]  2"  ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 2" ダイヘッド&チェザーエスコ
20,400税込22,440
1個
8日以内出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ2"アズワン品番64-2206-62
[充電式]電動コーキングガン エスコ[充電式]電動コーキングガンエスコ
34,800税込38,280
1組(1セット)
翌日出荷
付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体質量(kg)1.8(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254速度無不可時:8(mm/秒)バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)約70危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下)押出力(kN[kgf])2.94
スチームクリーナー用スクレーパー 3個 エスコスチームクリーナー用スクレーパー 3個エスコ
390税込429
1組(3個)
翌日出荷
ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
仕様●材質:ガラス入りナイロン●入数:3個●EA115SA-4用スクレーパーアズワン品番65-9245-61
1.4x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ1.4x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
1.2x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ1.2x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)93材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品