カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(37)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • 三木プーリ(14)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • SK11(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • 象印マホービン(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
  • RIGOL(リゴル)(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • 三菱電機(5)
  • カラークリエーション(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • カトウ工機(4)
  • 神馬本店(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-30」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0x 2m ステンレスチェーン エスコ

    3.0x 2m ステンレスチェーン

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-302質量(kg)0.29使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
  • PJ1/2"x 30 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 30 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-30形状ザルボ
  • 30x2.3mm 引きスプリング エスコ

    30x2.3mm 引きスプリング

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-301材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)2.3外径(Φmm)30ばねの種類引きばね
  • 3.0x 5m ステンレスチェーン エスコ

    3.0x 5m ステンレスチェーン

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-305質量(kg)0.73使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
  • 30x3.5mm 引きスプリング エスコ

    30x3.5mm 引きスプリング

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-302材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)3.5外径(Φmm)30ばねの種類引きばね
  • 0-300pa 微差圧計 エスコ

    0-300pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-3.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-3.0KPa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~3圧力レンジ0~3.0KPa精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-201
  • -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-202