カテゴリ
- 作業工具(14)
- 物流用品(13)
- 日用品(7)
- 機構部品(4)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(193)
- イトーキ(107)
- MAZDA(マツダ)(80)
- スバル(69)
- ホンダ(51)
- 堀内機械(50)
- 雅(44)
- 三木プーリ(43)
- CKD(42)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- NSK(日本精工)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- KHK(小原歯車工業)(26)
- TRUSCO(25)
- MUST TOOL(25)
- S&K(三興製作所)(23)
- ミニター(22)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- ブランドをもっと見る
「sa-4」の検索結果

1/2"-2" ねじ切セット
エスコ¥104,800税込¥115,2801個翌日出荷水道管やガス管のねじ切り加工に付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"質量(kg)10.5ねじ切り能力1/2”~2”本体長さ(mm)870
340kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
4.0x 2m ステンレスチェーン
エスコ¥2,790税込¥3,0691個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-402質量(kg)0.53寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
40mm パドロック(3個組/同一キー)
エスコ¥8,110税込¥8,9211個翌日出荷鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。エスコ品番EA983SA-4材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)13ツル長(mm)25
340x220x320mm 紙袋(白無地/50枚)
エスコ¥6,200税込¥6,8201束翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高さ):340×220×320mm材質片艶クラフト紙入数50枚厚さ(g/m2)120
結束バンドツール(ベルト1巻・クリップ100コ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
12.7x230mm 硬毛 チューブブラシ
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-4全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
4.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-41材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-43材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-42材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
180x105x350mm 紙袋(無地/100枚)
エスコ¥1,230税込¥1,3531束翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高さ):180×105×350mm材質未晒クラフト紙入数100枚厚さ(g/m2)60
2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-44材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
195x125x350mm 紙袋(無地/100枚)
エスコ¥1,770税込¥1,9471束翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高さ):195×125×350mm材質未晒クラフト紙入数100枚厚さ(g/m2)70
4.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-430材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)4使用荷重(kg)200仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)26.0×6.5
1274kg ベルト荷締機(両端アイ型)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個(1個)翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1274端末仕様両端アイ材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)40アイの長さ(mm)120幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
4.0x 5m ステンレスチェーン
エスコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
ベルト荷締機 (両端アイ型)
エスコ¥14,000~税込¥15,400~1個翌々日出荷から14日以内出荷両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
スチームクリーナー用ポイントブラシ
エスコ¥1,170税込¥1,2871組(3個)翌日出荷細かいところの掃除に最適。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。用途EA115SA-4用。材質ナイロン、ポリエステル入数(本)3
















![ふた付ボックス[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283065-250729-02.jpg)

























![[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50630247-170413-02.jpg)
![[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506043-210427-02.jpg)