カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • (44)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • ミニター(28)
  • TKG(25)
  • INAX(LIXIL)(20)
  • S&K(三興製作所)(19)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(17)
  • TRUSCO(14)
  • 三木プーリ(12)
  • MSTコーポレーション(11)
  • CKD(11)
  • コガネイ(10)
  • brembo(10)
  • オーツカ光学(8)
  • コクヨ(8)
  • NTB(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • ユーエイキャスター(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-6」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0x10m ステンレスチェーン エスコ6.0x10m ステンレスチェーンエスコ
24,300税込26,730
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610質量(kg)5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
用途鉄ステンレス木材化粧ボード塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)108質量(g)21シャンク径(mm)6.4
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズルエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂ホース長さ(m)1
6.0x 5m ステンレスチェーン エスコ6.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605質量(kg)2.5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
6.0x 2m ステンレスチェーン エスコ6.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
5,690税込6,259
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
6mmx6mmx6mm 3方向切換バルブ エスコ6mmx6mmx6mm 3方向切換バルブエスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA425SA-66
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
51,300税込56,430
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)350全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-630材質SUS304長さ(m)30使用荷重(t)350線径(Φmm)6仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)31.0×9.0
3/4インチ フレアーシールキャップ エスコ3/4インチ フレアーシールキャップエスコ
11,700税込12,870
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA443SA-6B
6x0.8mm 引きスプリング エスコ6x0.8mm 引きスプリングエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-62長さ(m)1
6x0.5mm 引きスプリング エスコ6x0.5mm 引きスプリングエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-61長さ(m)1