カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- RS PRO(31)
- 三笠産業[工具](13)
- 岡崎精工(12)
- 工進(7)
- LIQUI MOLY(4)
- MOTUL(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MEIHO(ワキタ)(4)
- モリドライブ(3)
- speedHeart(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- J&Aオイル(3)
- EARTH POWER(3)
- ホンダ(2)
- パオック(2)
- カストロール(2)
- SIGMA(シグマ)(2)
- モリグリーン(2)
- ブランドをもっと見る
「sae#30」の検索結果

ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個4日以内出荷SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個4日以内出荷SAE30まで。適用:灯油、軽油、機械油。全長(mm)1260質量(kg)7ホース長さ(m)2吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)危険物の類別非危険物
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)
エスコ¥56,300税込¥61,9301個翌日出荷ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機
エスコ¥109,600税込¥120,5601台翌日出荷材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥18,200税込¥20,0201丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ