カテゴリ

  • 機構部品(53)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • サカエ(1,230)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • RS PRO(259)
  • JUKI(179)
  • ホンダ(140)
  • 富士インパルス(71)
  • スイセイ(67)
  • スズキ(61)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(61)
  • ひまわり(56)
  • TRUSCO(54)
  • ナベヤ(54)
  • ニッポー(日邦ミシン)(52)
  • Sakae Fuji(栄製機)(51)
  • Aron(アロン化成)(36)
  • New-Era(ニューエラー)(34)
  • イトーキ(32)
  • TOEX(LIXIL)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルポンプ エスコ

    オイルポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    32,900税込36,190
    1個
    翌日出荷
    オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
    仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ

    オイルサクションガン EA991GCシリーズ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
    仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ (手押し式) エスコ

    オイルポンプ (手押し式)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
    方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
  • 500mL サクションガン エスコ

    500mL サクションガン

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
    仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、軽油、機械油。
    全長(mm)1260質量(kg)7ホース長さ(m)2吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
    仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
  • 1000ml サクションガン エスコ

    1000ml サクションガン

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
    仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化危険物の類別非危険物
  • 200ml オイルポンプ エスコ

    200ml オイルポンプ

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
    仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178
  • UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    5日以内出荷
    UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
    材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
  • ラッチ型トグルクランプ エスコ

    ラッチ型トグルクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 68kg トグルクランプ エスコ

    68kg トグルクランプ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
  • 163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    当日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
  • エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製) エスコ

    エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
  • 50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    50kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 1200kg トグルクランプ エスコ

    1200kg トグルクランプ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
    仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
  • 340kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    340kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
  • 300kg トグルクランプ エスコ

    300kg トグルクランプ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)31.8全高(mm)85.5取付金具48.0×52.1材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)300
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)93質量(g)250取付金具46.6×43.6材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲92°締付け能力(kg)150
  • 50kg トグルクランプ エスコ

    50kg トグルクランプ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)全高(mm)84締付け能力0.5×0.24取付金具33.1×28材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)50
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
  • 200kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    200kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
  • 700kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    700kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
    仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
  • 318kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    318kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-1寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)225締付け能力318kg取付穴(mm)Φ6.3×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
  • トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    縦ラッチ型。
    材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
  • トグルクランプ (ラッチ型) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ラッチ型・横フック型。
    材質スチール (亜鉛メッキ)
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
    寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32締付け能力(kg)153
  • 400kg トグルクランプ エスコ

    400kg トグルクランプ

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様プッシュプル型、横押え型エスコ品番EA639WE-2材質スチール(ニッケルメッキ)ストローク(mm)-1:15、-2:25寸法(mm)57×64全長(mm)225/245締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    227kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-12寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)360締付け能力150kg取付穴(mm)7×16(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
  • トグルクランプ (オートアジャスト) エスコ

    トグルクランプ (オートアジャスト)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
    ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204